Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шестигранная гайка, высота 1,5 x д
Фото - 1 - Шестигранная гайка, высота 1,5 x д
Скидка -75.9 %
Фото - 2 - Шестигранная гайка, высота 1,5 x д
Скидка -75.9 %
Фото - 1 - Шестигранная гайка, высота 1,5 x д
Фото - 2 - Шестигранная гайка, высота 1,5 x д

Шестигранная гайка, высота 1,5 x д (0369936)

DIN 6330, нелегированная сталь 10 ГАЙКА-DIN6330-10-1,5D-SW55-M36
Номер товара 0369936
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
637.74 грн/шт
-75.9 %
153.89 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 6330, сталь 10, нелегированная
Класс прочности 10
Номинальный диаметр 36 мм
Высота (m1) 54 мм
Угловой размер (e) 61,31 мм
DIN 6330
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M36
Внешний привод (s1) SW55
Покрытие Без покрытия
Форма Высок.
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 6330, сталь 10, нелегированная
Характеристики arrow_down
Класс прочности 10
Номинальный диаметр 36 мм
Высота (m1) 54 мм
Угловой размер (e) 61,31 мм
DIN 6330
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M36
Внешний привод (s1) SW55
Покрытие Без покрытия
Форма Высок.
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
36000 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -42.9 %
45.6 грн/шт
26.04 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
521.1 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 10 шт
Нет в наличии