DIN 6330, нелегированная сталь 10
DIN 6330, нелегированная сталь 10
DIN 6330, нелегированная сталь 10
Доступно в виде 10
показать все версии
Фильтр
Версии товара DIN 6330, нелегированная сталь 10
Номер товара
Номинальный диаметр
Внешний привод (s1)
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Шестигранная гайка, высота 1,5 x д
Номер товара 036996
Техническая информация
| Класс прочности | 10 |
| Угловой размер (e) | 11,05 мм |
| Номинальный диаметр | 6 мм |
| DIN | 6330 |
| Высота (m1) | 9 мм |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M6 |
| Внешний привод (s1) | SW10 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Форма | Высок. |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
Шестигранная гайка, высота 1,5 x д
Номер товара 036998
Техническая информация
| Класс прочности | 10 |
| Высота (m1) | 12 мм |
| Угловой размер (e) | 14,38 мм |
| DIN | 6330 |
| Номинальный диаметр | 8 мм |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M8 |
| Внешний привод (s1) | SW13 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Форма | Высок. |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
Шестигранная гайка, высота 1,5 x д
Номер товара 0369910
Техническая информация
| Класс прочности | 10 |
| Номинальный диаметр | 10 мм |
| Высота (m1) | 15 мм |
| Угловой размер (e) | 17,77 мм |
| DIN | 6330 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M10 |
| Внешний привод (s1) | SW16 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Форма | Высок. |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
Шестигранная гайка, высота 1,5 x д
Номер товара 0369912
Техническая информация
| Класс прочности | 10 |
| Номинальный диаметр | 12 мм |
| Высота (m1) | 18 мм |
| Угловой размер (e) | 20,03 мм |
| DIN | 6330 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M12 |
| Внешний привод (s1) | SW18 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Форма | Высок. |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
Шестигранная гайка, высота 1,5 x д
Номер товара 0369916
Техническая информация
| Класс прочности | 10 |
| Номинальный диаметр | 16 мм |
| Высота (m1) | 24 мм |
| Угловой размер (e) | 26,75 мм |
| DIN | 6330 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M16 |
| Внешний привод (s1) | SW24 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Форма | Высок. |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
Шестигранная гайка, высота 1,5 x д
Номер товара 0369920
Техническая информация
| Класс прочности | 10 |
| Номинальный диаметр | 20 мм |
| Высота (m1) | 30 мм |
| Угловой размер (e) | 33,53 мм |
| DIN | 6330 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M20 |
| Внешний привод (s1) | SW30 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Форма | Высок. |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
Шестигранная гайка, высота 1,5 x д
Номер товара 0369924
Техническая информация
| Класс прочности | 10 |
| Номинальный диаметр | 24 мм |
| Высота (m1) | 36 мм |
| Угловой размер (e) | 39,98 мм |
| DIN | 6330 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M24 |
| Внешний привод (s1) | SW36 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Форма | Высок. |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
Шестигранная гайка, высота 1,5 x д
Номер товара 0369927
Техническая информация
| Класс прочности | 10 |
| Номинальный диаметр | 27 мм |
| Высота (m1) | 40,5 мм |
| Угловой размер (e) | 45,63 мм |
| DIN | 6330 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M27 |
| Внешний привод (s1) | SW41 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Форма | Высок. |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
Шестигранная гайка, высота 1,5 x д
Номер товара 0369936
Техническая информация
| Класс прочности | 10 |
| Номинальный диаметр | 36 мм |
| Высота (m1) | 54 мм |
| Угловой размер (e) | 61,31 мм |
| DIN | 6330 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M36 |
| Внешний привод (s1) | SW55 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Форма | Высок. |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
Шестигранная гайка, высота 1,5 x д
Номер товара 0369930
Техническая информация
| Класс прочности | 10 |
| Номинальный диаметр | 30 мм |
| Высота (m1) | 45 мм |
| Угловой размер (e) | 51,28 мм |
| DIN | 6330 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M30 |
| Внешний привод (s1) | SW46 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Форма | Высок. |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | DIN 6330, нелегированная сталь 10 |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 9 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 6.6 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 521.1 грн |