Сверло спиральное по металлу, HSS, 2 шт. в блистере, 3,2 mm
Сверло спиральное по металлу, HSS, 2 шт. в блистере, 3,2 mm
Сверло спиральное по металлу, HSS, 2 шт. в блистере, 3,2 mm (0624732902)
Сверло спиральное по металлу, HSS, DIN338, 2шт. в блистере, 3,2 mm, RED LINE -арт. 0624732902
Номер товара 0624732902
Нет в наличии
Цена:
68.4 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Сверло спиральное HSS для точного сверления отверстий в конструкционных сталях, угол заточки 135°.
- Качественное сверло в стандартном исполнении обеспечивает точное сверление.
- Точная геометрия режущей поверхности обеспечивает точные и качественные отверстия.
- Угол и специальная заточка сверла позволяют получать отверстия на цилиндрических и сферических поверхностях без предварительного управления.
- Увеличенные канавки для удаления стружки выполняют функцию дополнительного охлаждения сверла, что в свою очередь увеличивает его ресурс и надежность.
| Угол | 135° |
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 2 шт. |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Диаметр | 3,2 мм |
| Длина спиральной части | 36 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 65 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Информация о продукте
Описание
Сверло спиральное HSS для точного сверления отверстий в конструкционных сталях, угол заточки 135°.
- Качественное сверло в стандартном исполнении обеспечивает точное сверление.
- Точная геометрия режущей поверхности обеспечивает точные и качественные отверстия.
- Угол и специальная заточка сверла позволяют получать отверстия на цилиндрических и сферических поверхностях без предварительного управления.
- Увеличенные канавки для удаления стружки выполняют функцию дополнительного охлаждения сверла, что в свою очередь увеличивает его ресурс и надежность.
Характеристики
| Угол | 135° |
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 2 шт. |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Характер сверления (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Диаметр | 3,2 мм |
| Длина спиральной части | 36 мм |
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Качество отверстия (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 65 мм |
| Режущий материал | HSS |
| Качество | RED LINE |
| Обрабатываемые материалы | Сталь, Чугун |
| Форма хвостовика | Цилиндрический |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Сверло спиральное по металлу, HSS, 2 шт. в блистере, 1,0 mm
Сверло спиральное по металлу, HSS, 2 шт. в блистере, 1,5 mm
Нет отзывов про этот товар