Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск отрезной для стали, Ø125 mm x 1.0 mm, RED LINE
Фото - 1 - Диск отрезной для стали, Ø125 mm x 1.0 mm, RED LINE
Фото - 2 - Диск отрезной для стали, Ø125 mm x 1.0 mm, RED LINE
Фото - 1 - Диск отрезной для стали, Ø125 mm x 1.0 mm, RED LINE
Фото - 2 - Диск отрезной для стали, Ø125 mm x 1.0 mm, RED LINE

Диск отрезной для стали, Ø125 mm x 1.0 mm, RED LINE (0669201250)

Отрезной диск по металлу Red Line 125X1,0X22,23 RED LINE
Номер товара 0669201250
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Прочный отрезной диск с высокими показателями производительности
  • Армированные круги со связкой из синтетики и смолы
  • Для работы с электрическими и пневматическими шлифмашинами
  • Большая стойкость к излому
  • Соответствует требованиям безопасности согласно стандарту Европейского союза EN 12413
Частота вращения, макс. 12250 об/мин
Диаметр 125 мм
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Линейная скорость, макс. 80 м/с
Исполнение Прямой
Толщина 1,0 мм
Диаметр x толщина 125 x 1,0 мм
Область применения Отрезной диск синий для стали, режет сплошные материалы, трубы, профили и листовой металл.
Анатолий 13.09.2022

Беру не первый раз хорошие круги

Администратор

Дякуємо за відгук

Андрій 15.03.2023

Ціна хороша, вистачає як і звичайно

Администратор

Дякуємо за відгук.

Микола 16.03.2023

Можна і арматуру різати і крила, є в наявності зачисні?

Администратор

Доброго дня, так, артикул 0669260126

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Прочный отрезной диск с высокими показателями производительности
  • Армированные круги со связкой из синтетики и смолы
  • Для работы с электрическими и пневматическими шлифмашинами
  • Большая стойкость к излому
  • Соответствует требованиям безопасности согласно стандарту Европейского союза EN 12413
Характеристики arrow_down
Частота вращения, макс. 12250 об/мин
Диаметр 125 мм
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Линейная скорость, макс. 80 м/с
Исполнение Прямой
Толщина 1,0 мм
Диаметр x толщина 125 x 1,0 мм
Применение arrow_down
Область применения Отрезной диск синий для стали, режет сплошные материалы, трубы, профили и листовой металл.
Отзывов (3) arrow_down
Анатолий 13.09.2022

Беру не первый раз хорошие круги

Администратор

Дякуємо за відгук

Андрій 15.03.2023

Ціна хороша, вистачає як і звичайно

Администратор

Дякуємо за відгук.

Микола 16.03.2023

Можна і арматуру різати і крила, є в наявності зачисні?

Администратор

Доброго дня, так, артикул 0669260126

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
Знижка -76 %
63.34 грн/шт
15.17 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить