Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвоздь с кругл. шляпкой, лента, 21 град.
Фото - 1 - Гвоздь с кругл. шляпкой, лента, 21 град.
Фото - 2 - Гвоздь с кругл. шляпкой, лента, 21 град.
Фото - 1 - Гвоздь с кругл. шляпкой, лента, 21 град.
Фото - 2 - Гвоздь с кругл. шляпкой, лента, 21 град.

Гвоздь с кругл. шляпкой, лента, 21 град. (0481334100)

Гвоздь с кругл. шляпкой, лента, 21 град. ГВОЗДЬ-GHARZ-3,4X100
Номер товара 0481334100
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
1.86 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 2000 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Plain steel, plastic bonded
Высота головки винта 1,3 мм
Длина (l1) 100 мм
Номинальный диаметр (d1) 3,4 мм
Диаметр головы 8,2 мм
Количество на поддоне 80000 шт.
Покрытие Без покрытия
Исполнение Засмолен.
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Область применения Стойки, фальшполы, стропила, сборные конструкции

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Plain steel, plastic bonded
Характеристики arrow_down
Высота головки винта 1,3 мм
Длина (l1) 100 мм
Номинальный диаметр (d1) 3,4 мм
Диаметр головы 8,2 мм
Количество на поддоне 80000 шт.
Покрытие Без покрытия
Исполнение Засмолен.
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Применение arrow_down
Область применения Стойки, фальшполы, стропила, сборные конструкции
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -69.9 %
28.8 грн/шт
8.68 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 10 шт
Купить
588 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ