Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвоздь с кругл. шляпкой, лента, 21 град.
Фото - 1 - Гвоздь с кругл. шляпкой, лента, 21 град.
Фото - 2 - Гвоздь с кругл. шляпкой, лента, 21 град.
Фото - 1 - Гвоздь с кругл. шляпкой, лента, 21 град.
Фото - 2 - Гвоздь с кругл. шляпкой, лента, 21 град.

Гвоздь с кругл. шляпкой, лента, 21 град. (048133170)

Гвоздь с кругл. шляпкой, лента, 21 град. ГВОЗДЬ-GHARZ-3,1X70
Номер товара 048133170
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
1.38 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 4000 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Plain steel, plastic bonded
Высота головки винта 1,3 мм
Количество на поддоне 160000 шт.
Номинальный диаметр (d1) 3,1 мм
Диаметр головы 7 мм
Длина (l1) 70 мм
Покрытие Без покрытия
Исполнение Засмолен.
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Область применения Стойки, фальшполы, стропила, сборные конструкции

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Plain steel, plastic bonded
Характеристики arrow_down
Высота головки винта 1,3 мм
Количество на поддоне 160000 шт.
Номинальный диаметр (d1) 3,1 мм
Диаметр головы 7 мм
Длина (l1) 70 мм
Покрытие Без покрытия
Исполнение Засмолен.
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Применение arrow_down
Область применения Стойки, фальшполы, стропила, сборные конструкции
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
325.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1.08 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 5000 шт
Купить
1554.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3286.62 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1080.12 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
129.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить