Сапоги защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, стал. н., кожа, высокие, пара, р.37
Сапоги защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, стал. н., кожа, высокие, пара, р.37
Сапоги защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, стал. н., кожа, высокие, пара, р.37 (5358900137)
Сапоги защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, стальной носок, кожаные, высокие, пара, р.37-арт. 5358900137
Номер товара 5358900137
В наличии
Цена:
2340 грн/шт
-50 %
1170 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Внешний материал: натуральная кожа с пропиткой против проникновения воды
- Стальной защитный носок (до 200 Дж)
- Стальная пластина для защиты от проколов
- Подошва из пенополиуретана двойной плотности
с резиновыми вставками, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими,
антистатическими свойствами и защитой от холода - Стелька Memory Foam
- Сопротивление скольжению SRC
- Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
- Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
| Размер | 37 |
| Категория защиты | S3 |
| Материал защитного подноска | Металл |
| Материал защитной пластины | Металл |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Сапоги |
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Описание
Внешний материал: натуральная кожа с пропиткой против проникновения воды
- Стальной защитный носок (до 200 Дж)
- Стальная пластина для защиты от проколов
- Подошва из пенополиуретана двойной плотности
с резиновыми вставками, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими,
антистатическими свойствами и защитой от холода - Стелька Memory Foam
- Сопротивление скольжению SRC
- Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
- Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
Характеристики
| Размер | 37 |
| Категория защиты | S3 |
| Материал защитного подноска | Металл |
| Материал защитной пластины | Металл |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Сапоги |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Останні переглянуті
Сапоги защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, стал. н., кожа, высокие, пара, р.38
Сапоги защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, стал. н., кожа, высокие, пара, р.39
Сапоги защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, стал. н., кожа, высокие, пара, р.40
Сапоги защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, стал. н., кожа, высокие, пара, р.41
Сапоги защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, стал. н., кожа, высокие, пара, р.42
Сапоги защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, стал. н., кожа, высокие, пара, р.43
Сапоги защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, стал. н., кожа, высокие, пара, р.44
Сапоги защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, стал. н., кожа, высокие, пара, р.45
Нет отзывов про этот товар