Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сапоги защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, стал. н., кожа, высокие, пара, р.39
Фото - 1 - Сапоги защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, стал. н., кожа, высокие, пара, р.39
Скидка -50 %
Фото - 1 - Сапоги защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, стал. н., кожа, высокие, пара, р.39

Сапоги защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, стал. н., кожа, высокие, пара, р.39 (5358900139)

Сапоги защитные зимние Workshop[R], S3 CI SRC, стальной носок, кожаные, высокие, пара, р.39-арт. 5358900139
Номер товара 5358900139
В наличии
Цена:
2340 грн/шт
-50 %
1170 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Внешний материал: натуральная кожа с пропиткой против проникновения воды

  • Стальной защитный носок (до 200 Дж)
  • Стальная пластина для защиты от проколов
  • Подошва из пенополиуретана двойной плотности
    с резиновыми вставками, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими,
    антистатическими свойствами и защитой от холода
  • Стелька Memory Foam
  • Сопротивление скольжению SRC
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
Размер 39
Категория защиты S3
Материал защитного подноска Металл
Материал защитной пластины Металл
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Вид изделия Сапоги

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Описание arrow_down

Внешний материал: натуральная кожа с пропиткой против проникновения воды

  • Стальной защитный носок (до 200 Дж)
  • Стальная пластина для защиты от проколов
  • Подошва из пенополиуретана двойной плотности
    с резиновыми вставками, устойчива к воздействию углеводородов, наделена маслостойкими, антискользящими,
    антистатическими свойствами и защитой от холода
  • Стелька Memory Foam
  • Сопротивление скольжению SRC
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
Характеристики arrow_down
Размер 39
Категория защиты S3
Материал защитного подноска Металл
Материал защитной пластины Металл
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Вид изделия Сапоги
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
Знижка -50 %
2340 грн/шт
1170 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -50 %
2340 грн/шт
1170 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1200 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4552.8 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
4200 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить