Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные зимние SHELL, SBH, пара, размер 43
Фото - 1 - Ботинки защитные зимние SHELL, SBH, пара, размер 43
Фото - 2 - Ботинки защитные зимние SHELL, SBH, пара, размер 43
Фото - 1 - Ботинки защитные зимние SHELL, SBH, пара, размер 43
Фото - 2 - Ботинки защитные зимние SHELL, SBH, пара, размер 43

Ботинки защитные зимние SHELL, SBH, пара, размер 43 (M423044043)

Ботинки защитные зимние SHELL, SBH, композитный носок, высокие, черные, пара, р.43, MODYF -арт. M423044043
Номер товара M423044043
Нет в наличии
Цена:
9834 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Эти зимние ботинки на подкладке подходят для использования при низких температурах. Резиновая подошва обеспечивает оптимальное сцепление с поверхностью, полиуретановая основа абсолютно водонепроницаема, а голенища обеспечивает поддержку и комфорт, что делает эти ботинки приятными в эксплуатации

Водонепроницаемая и устойчивая к истиранию PU основа
  • Водоотталкивающий текстиль на голенище
  • Подкладка из искусственного меха
  • Защитный поднос из стекловолокна, устойчивая к проникновению подошва из полиуретана (PL)
  • Наружная подошва резиновая HI CI, ширина 11
  • Без металла, произведено в Европе, EN ISO 20345:2022
  • Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
    ISO 20345
    Размер 43
    Верхняя часть башмака PUR (полиуретан)
    Категория защиты SBH
    Материал защитного подноска Стекловолокно
    Вид изделия Ботинок
    Цвет Черный

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Эти зимние ботинки на подкладке подходят для использования при низких температурах. Резиновая подошва обеспечивает оптимальное сцепление с поверхностью, полиуретановая основа абсолютно водонепроницаема, а голенища обеспечивает поддержку и комфорт, что делает эти ботинки приятными в эксплуатации

    Водонепроницаемая и устойчивая к истиранию PU основа
  • Водоотталкивающий текстиль на голенище
  • Подкладка из искусственного меха
  • Защитный поднос из стекловолокна, устойчивая к проникновению подошва из полиуретана (PL)
  • Наружная подошва резиновая HI CI, ширина 11
  • Без металла, произведено в Европе, EN ISO 20345:2022
  • Характеристики arrow_down
    Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
    ISO 20345
    Размер 43
    Верхняя часть башмака PUR (полиуретан)
    Категория защиты SBH
    Материал защитного подноска Стекловолокно
    Вид изделия Ботинок
    Цвет Черный
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Останні переглянуті
    3939.6 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 3 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Знижка -15 %
    600 грн/шт
    510 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    16920 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 3 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить
    8040 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ