Ботинки защитные зимние SHELL, SBH, пара, размер 42
Ботинки защитные зимние SHELL, SBH, пара, размер 42
Ботинки защитные зимние SHELL, SBH, пара, размер 42 (M423044042)
Ботинки защитные зимние SHELL, SBH, композитный носок, высокие, черные, пара, р.42, MODYF -арт. M423044042
Номер товара M423044042
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
9834 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Эти зимние ботинки на подкладке подходят для использования при низких температурах. Резиновая подошва обеспечивает оптимальное сцепление с поверхностью, полиуретановая основа абсолютно водонепроницаема, а голенища обеспечивает поддержку и комфорт, что делает эти ботинки приятными в эксплуатации
Водонепроницаемая и устойчивая к истиранию PU основаВодоотталкивающий текстиль на голенище
Подкладка из искусственного меха
Защитный поднос из стекловолокна, устойчивая к проникновению подошва из полиуретана (PL)
Наружная подошва резиновая HI CI, ширина 11
Без металла, произведено в Европе, EN ISO 20345:2022
Водонепроницаемая и устойчивая к истиранию PU основа
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| ISO | 20345 |
| Размер | 42 |
| Верхняя часть башмака | PUR (полиуретан) |
| Категория защиты | SBH |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
Информация о продукте
Описание
Эти зимние ботинки на подкладке подходят для использования при низких температурах. Резиновая подошва обеспечивает оптимальное сцепление с поверхностью, полиуретановая основа абсолютно водонепроницаема, а голенища обеспечивает поддержку и комфорт, что делает эти ботинки приятными в эксплуатации
Водонепроницаемая и устойчивая к истиранию PU основаВодоотталкивающий текстиль на голенище
Подкладка из искусственного меха
Защитный поднос из стекловолокна, устойчивая к проникновению подошва из полиуретана (PL)
Наружная подошва резиновая HI CI, ширина 11
Без металла, произведено в Европе, EN ISO 20345:2022
Водонепроницаемая и устойчивая к истиранию PU основа
Характеристики
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| ISO | 20345 |
| Размер | 42 |
| Верхняя часть башмака | PUR (полиуретан) |
| Категория защиты | SBH |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Ботинки защитные зимние SHELL, SBH, пара, размер 40
Нет отзывов про этот товар