Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3 SRC, комп. нос., высокие, черные, пара, р.37
Фото - 1 - Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3 SRC, комп. нос., высокие, черные, пара, р.37
Скидка -15 %
Фото - 2 - Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3 SRC, комп. нос., высокие, черные, пара, р.37
Скидка -15 %
Фото - 3 - Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3 SRC, комп. нос., высокие, черные, пара, р.37
Скидка -15 %
Фото - 1 - Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3 SRC, комп. нос., высокие, черные, пара, р.37
Фото - 2 - Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3 SRC, комп. нос., высокие, черные, пара, р.37
Фото - 3 - Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3 SRC, комп. нос., высокие, черные, пара, р.37

Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3 SRC, комп. нос., высокие, черные, пара, р.37 (5358802737)

Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3 SRC, композитный носок, высокие, черные, пара, р.37-арт. 5358802737
Номер товара 5358802737
В наличии
Цена:
1188 грн/шт
-15 %
1009.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Качественная, удобная рабочая обувь с композитним подноском, антипрокольной подошвой и защитой от влаги. Уровень защиты S3: обеспечивает идеальную защиту ног во время работы.
  • Композитний защитный носок, выдерживающий нагрузку до 200 Дж
  • Антипрокольная стелька для защиты ноги от повреждений
  • Подошва изготовлена из двуслойного полиуретана с литьевым методом крепление, устойчивое к воздействию углеводородов, наделено маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами. Сопротивление скольжению SRC
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
  • Закрытый участок пятки
Световозвращающие вставки для улучшения видимости при слабой освещенности. Тип ботинка: высокие Внутренний материал:текстурированная ткань Внешний материал: черная натуральная кожа с пропиткой против проникновения жидкостей, технические световозвращающие вставки Подошва: двуслойный полиуретан
Размер 37
Категория защиты S3
Класс защиты SRC
Материал защитного подноска Композит
Материал защитной пластины Металл
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Вид изделия Ботинок
Цвет Черный
Верхняя часть башмака Натуральная кожа

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Качественная, удобная рабочая обувь с композитним подноском, антипрокольной подошвой и защитой от влаги. Уровень защиты S3: обеспечивает идеальную защиту ног во время работы.
  • Композитний защитный носок, выдерживающий нагрузку до 200 Дж
  • Антипрокольная стелька для защиты ноги от повреждений
  • Подошва изготовлена из двуслойного полиуретана с литьевым методом крепление, устойчивое к воздействию углеводородов, наделено маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами. Сопротивление скольжению SRC
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
  • Закрытый участок пятки
Световозвращающие вставки для улучшения видимости при слабой освещенности. Тип ботинка: высокие Внутренний материал:текстурированная ткань Внешний материал: черная натуральная кожа с пропиткой против проникновения жидкостей, технические световозвращающие вставки Подошва: двуслойный полиуретан
Характеристики arrow_down
Размер 37
Категория защиты S3
Класс защиты SRC
Материал защитного подноска Композит
Материал защитной пластины Металл
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Вид изделия Ботинок
Цвет Черный
Верхняя часть башмака Натуральная кожа
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
449.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6875.64 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
6.42 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить