Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3 SRC, комп. нос., высокие, черные, пара, р.39
Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3 SRC, комп. нос., высокие, черные, пара, р.39
Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3 SRC, комп. нос., высокие, черные, пара, р.39 (5358802739)
Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3 SRC, композитный носок, высокие, черные, пара, р.39-арт. 5358802739
Номер товара 5358802739
В наличии
Цена:
1188 грн/шт
-15 %
1009.8 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Качественная, удобная рабочая обувь с композитним подноском, антипрокольной подошвой и защитой от влаги.
Уровень защиты S3: обеспечивает идеальную защиту ног во время работы.
- Композитний защитный носок, выдерживающий нагрузку до 200 Дж
- Антипрокольная стелька для защиты ноги от повреждений
- Подошва изготовлена из двуслойного полиуретана с литьевым методом крепление, устойчивое к воздействию углеводородов, наделено маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами. Сопротивление скольжению SRC
- Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
- Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
- Закрытый участок пятки
| Размер | 39 |
| Категория защиты | S3 |
| Класс защиты | SRC |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Металл |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Описание
Качественная, удобная рабочая обувь с композитним подноском, антипрокольной подошвой и защитой от влаги.
Уровень защиты S3: обеспечивает идеальную защиту ног во время работы.
- Композитний защитный носок, выдерживающий нагрузку до 200 Дж
- Антипрокольная стелька для защиты ноги от повреждений
- Подошва изготовлена из двуслойного полиуретана с литьевым методом крепление, устойчивое к воздействию углеводородов, наделено маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами. Сопротивление скольжению SRC
- Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
- Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
- Закрытый участок пятки
Характеристики
| Размер | 39 |
| Категория защиты | S3 |
| Класс защиты | SRC |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Металл |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3 SRC, комп. нос., высокие, черные, пара, р.37
Нет отзывов про этот товар