Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные MODYF TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRACITE, размер 42, высокие, пара
Фото - 1 - Ботинки защитные MODYF TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRACITE, размер 42, высокие, пара
Фото - 2 - Ботинки защитные MODYF TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRACITE, размер 42, высокие, пара
Фото - 3 - Ботинки защитные MODYF TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRACITE, размер 42, высокие, пара
Фото - 4 - Ботинки защитные MODYF TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRACITE, размер 42, высокие, пара
Фото - 5 - Ботинки защитные MODYF TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRACITE, размер 42, высокие, пара
Фото - 6 - Ботинки защитные MODYF TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRACITE, размер 42, высокие, пара
Фото - 7 - Ботинки защитные MODYF TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRACITE, размер 42, высокие, пара
Фото - 8 - Ботинки защитные MODYF TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRACITE, размер 42, высокие, пара
Фото - 9 - Ботинки защитные MODYF TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRACITE, размер 42, высокие, пара
Фото - 10 - Ботинки защитные MODYF TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRACITE, размер 42, высокие, пара
Фото - 1 - Ботинки защитные MODYF TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRACITE, размер 42, высокие, пара
Фото - 2 - Ботинки защитные MODYF TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRACITE, размер 42, высокие, пара
Фото - 3 - Ботинки защитные MODYF TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRACITE, размер 42, высокие, пара
Фото - 4 - Ботинки защитные MODYF TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRACITE, размер 42, высокие, пара
Фото - 5 - Ботинки защитные MODYF TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRACITE, размер 42, высокие, пара
Фото - 6 - Ботинки защитные MODYF TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRACITE, размер 42, высокие, пара
Фото - 7 - Ботинки защитные MODYF TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRACITE, размер 42, высокие, пара
Фото - 8 - Ботинки защитные MODYF TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRACITE, размер 42, высокие, пара
Фото - 9 - Ботинки защитные MODYF TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRACITE, размер 42, высокие, пара
Фото - 10 - Ботинки защитные MODYF TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRACITE, размер 42, высокие, пара

Ботинки защитные MODYF TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRACITE, размер 42, высокие, пара (M022074042)

Ботинки защитные MODYF TECHNO FLEXITEC S3 ANTHRACITE, размер 42, высокие, пара -арт. M022074042
Номер товара M022074042
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Дышащие кожаные ботинки. В соответствии со стандартом EN ISO 20345:2011 стальной носок и стальная межподошва обеспечивают ботинкам оптимальную безопасность. Теплая подкладка из искусственного меха на голенище и мягкий клапан для воды гарантируют максимальный комфорт при ношении. В области пятки нескользящая двухслойная подошва из полиуретана с многоуровневым амортизатором обеспечивает отличное сцепление.
Ширина стопы 10,5 (стандартная полнота защитной обуви)
Размер 42
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S3
Цвет Антрацит, Лимон
Верхняя часть башмака Натуральная кожа с текстильной вставкой
Типовое обозначение Сапоги

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Дышащие кожаные ботинки. В соответствии со стандартом EN ISO 20345:2011 стальной носок и стальная межподошва обеспечивают ботинкам оптимальную безопасность. Теплая подкладка из искусственного меха на голенище и мягкий клапан для воды гарантируют максимальный комфорт при ношении. В области пятки нескользящая двухслойная подошва из полиуретана с многоуровневым амортизатором обеспечивает отличное сцепление.
Характеристики arrow_down
Ширина стопы 10,5 (стандартная полнота защитной обуви)
Размер 42
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S3
Цвет Антрацит, Лимон
Верхняя часть башмака Натуральная кожа с текстильной вставкой
Типовое обозначение Сапоги
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
8272.44 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ