Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные TECHNO FLEXITEC, S3, композитный носок, высокие, антрацит, пара, р.44
Фото - 1 - Ботинки защитные TECHNO FLEXITEC, S3, композитный носок, высокие, антрацит, пара, р.44
Фото - 2 - Ботинки защитные TECHNO FLEXITEC, S3, композитный носок, высокие, антрацит, пара, р.44
Фото - 3 - Ботинки защитные TECHNO FLEXITEC, S3, композитный носок, высокие, антрацит, пара, р.44
Фото - 4 - Ботинки защитные TECHNO FLEXITEC, S3, композитный носок, высокие, антрацит, пара, р.44
Фото - 5 - Ботинки защитные TECHNO FLEXITEC, S3, композитный носок, высокие, антрацит, пара, р.44
Фото - 6 - Ботинки защитные TECHNO FLEXITEC, S3, композитный носок, высокие, антрацит, пара, р.44
Фото - 7 - Ботинки защитные TECHNO FLEXITEC, S3, композитный носок, высокие, антрацит, пара, р.44
Фото - 8 - Ботинки защитные TECHNO FLEXITEC, S3, композитный носок, высокие, антрацит, пара, р.44
Фото - 9 - Ботинки защитные TECHNO FLEXITEC, S3, композитный носок, высокие, антрацит, пара, р.44
Фото - 10 - Ботинки защитные TECHNO FLEXITEC, S3, композитный носок, высокие, антрацит, пара, р.44
Фото - 1 - Ботинки защитные TECHNO FLEXITEC, S3, композитный носок, высокие, антрацит, пара, р.44
Фото - 2 - Ботинки защитные TECHNO FLEXITEC, S3, композитный носок, высокие, антрацит, пара, р.44
Фото - 3 - Ботинки защитные TECHNO FLEXITEC, S3, композитный носок, высокие, антрацит, пара, р.44
Фото - 4 - Ботинки защитные TECHNO FLEXITEC, S3, композитный носок, высокие, антрацит, пара, р.44
Фото - 5 - Ботинки защитные TECHNO FLEXITEC, S3, композитный носок, высокие, антрацит, пара, р.44
Фото - 6 - Ботинки защитные TECHNO FLEXITEC, S3, композитный носок, высокие, антрацит, пара, р.44
Фото - 7 - Ботинки защитные TECHNO FLEXITEC, S3, композитный носок, высокие, антрацит, пара, р.44
Фото - 8 - Ботинки защитные TECHNO FLEXITEC, S3, композитный носок, высокие, антрацит, пара, р.44
Фото - 9 - Ботинки защитные TECHNO FLEXITEC, S3, композитный носок, высокие, антрацит, пара, р.44
Фото - 10 - Ботинки защитные TECHNO FLEXITEC, S3, композитный носок, высокие, антрацит, пара, р.44

Ботинки защитные TECHNO FLEXITEC, S3, композитный носок, высокие, антрацит, пара, р.44 (M022074044)

Ботинки защитные TECHNO FLEXITEC S3, композитный носок, высокие, антрацит, пара, р.44, MODYF-арт. M022074044
Номер товара M022074044
Нет в наличии
Цена:
14751.96 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Эти трендовые и инновационные защитные ботинки оснащены популярной технологией быстрого застегивания Boa. Максимальный комфорт гарантирован. Дышащая цельнозернистая кожа, вставки из ткани, светоотражающие детали Внутренняя тканевая подкладка Стальные защитные накладки на носки, стальная защита от перфорации. Нескользящая подошва SRC Vibram TPU, стандартная ширина 10,5 Технология FLEXITEC® Vibram, технология Boa Приблизительный вес ботинка 42-го размера - 720 г.
Ширина стопы 10,5 (стандартная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Размер 44
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S3
Прочий стандарт SRC
Цвет Антрацит, Лимон
Основной материал Воловья кожа
Материал защитной пластины Композит
Материал защитного подноска Композит
Верхняя часть башмака Натуральная кожа с текстильной вставкой
Вид изделия Ботинок
Типовое обозначение Сапоги

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Эти трендовые и инновационные защитные ботинки оснащены популярной технологией быстрого застегивания Boa. Максимальный комфорт гарантирован. Дышащая цельнозернистая кожа, вставки из ткани, светоотражающие детали Внутренняя тканевая подкладка Стальные защитные накладки на носки, стальная защита от перфорации. Нескользящая подошва SRC Vibram TPU, стандартная ширина 10,5 Технология FLEXITEC® Vibram, технология Boa Приблизительный вес ботинка 42-го размера - 720 г.
Характеристики arrow_down
Ширина стопы 10,5 (стандартная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Размер 44
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S3
Прочий стандарт SRC
Цвет Антрацит, Лимон
Основной материал Воловья кожа
Материал защитной пластины Композит
Материал защитного подноска Композит
Верхняя часть башмака Натуральная кожа с текстильной вставкой
Вид изделия Ботинок
Типовое обозначение Сапоги
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!