Ботинки защитные TECHNO FLEXITEC, S3, композитный носок, высокие, антрацит, пара, р.43
Ботинки защитные TECHNO FLEXITEC, S3, композитный носок, высокие, антрацит, пара, р.43
Ботинки защитные TECHNO FLEXITEC, S3, композитный носок, высокие, антрацит, пара, р.43 (M022074043)
Ботинки защитные TECHNO FLEXITEC S3, композитный носок, высокие, антрацит, пара, р.43, MODYF-арт. M022074043
Номер товара M022074043
Нет в наличии
Цена:
14751.96 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Эти трендовые и инновационные защитные ботинки оснащены популярной технологией быстрого застегивания Boa. Максимальный комфорт гарантирован.
Дышащая цельнозернистая кожа, вставки из ткани, светоотражающие детали
Внутренняя тканевая подкладка
Стальные защитные накладки на носки, стальная защита от перфорации.
Нескользящая подошва SRC Vibram TPU, стандартная ширина 10,5
Технология FLEXITEC® Vibram, технология Boa
Приблизительный вес ботинка 42-го размера - 720 г.
| Ширина стопы | 10,5 (стандартная полнота защитной обуви) |
| ISO | 20345 |
| Размер | 43 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Прочий стандарт | SRC |
| Цвет | Антрацит, Лимон |
| Основной материал | Воловья кожа |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа с текстильной вставкой |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
Информация о продукте
Описание
Эти трендовые и инновационные защитные ботинки оснащены популярной технологией быстрого застегивания Boa. Максимальный комфорт гарантирован.
Дышащая цельнозернистая кожа, вставки из ткани, светоотражающие детали
Внутренняя тканевая подкладка
Стальные защитные накладки на носки, стальная защита от перфорации.
Нескользящая подошва SRC Vibram TPU, стандартная ширина 10,5
Технология FLEXITEC® Vibram, технология Boa
Приблизительный вес ботинка 42-го размера - 720 г.
Характеристики
| Ширина стопы | 10,5 (стандартная полнота защитной обуви) |
| ISO | 20345 |
| Размер | 43 |
| Стандарты | ISO 20345, SRC |
| Категория защиты | S3 |
| Прочий стандарт | SRC |
| Цвет | Антрацит, Лимон |
| Основной материал | Воловья кожа |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Верхняя часть башмака | Натуральная кожа с текстильной вставкой |
| Вид изделия | Ботинок |
| Типовое обозначение | Сапоги |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Ботинки защитные TECHNO FLEXITEC, S3, композитный носок, высокие, антрацит, пара, р.44
Нет отзывов про этот товар