Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные CARACAS, S3 ESD, высокие, композитный носок, черные, пара, р.42
Фото - 1 - Ботинки защитные CARACAS, S3 ESD, высокие, композитный носок, черные, пара, р.42
Фото - 2 - Ботинки защитные CARACAS, S3 ESD, высокие, композитный носок, черные, пара, р.42
Фото - 1 - Ботинки защитные CARACAS, S3 ESD, высокие, композитный носок, черные, пара, р.42
Фото - 2 - Ботинки защитные CARACAS, S3 ESD, высокие, композитный носок, черные, пара, р.42

Ботинки защитные CARACAS, S3 ESD, высокие, композитный носок, черные, пара, р.42 (M422212042)

Ботинки защитные CARACAS, S3 ESD, высокие, композитный носок, черные, пара, размер 42, MODYF -арт. M422212042
Номер товара M422212042
В наличии
Цена:
6554.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Повседневные защитные ботинки S3, сертифицированные DGUV. Мягкий манжет обеспечивает поддержку и очень высокий уровень комфорта.
  • Защита от воды: Мембрана для защиты от воды, а также текстурированная кожа нубук и ткань в области манжеты обладают водоотталкивающими свойствами
  • Защита от холода: Тепловая изоляция для зимних условий (до -10 °C)
  • Комфорт и долговечность: Внутренняя тканевая подкладка, подкладка пятки из стойкой к истиранию микрофибры
  • Безопасность: Защитный носок из стекловолокна, устойчивая к проколам композитная пластина
  • Удобство: Резиновая наружная подошва SRC CI HRO, комфортная ширина 11
  • Стандарты: DGUV 112-191 / австрийский стандарт Z1259, без металла, ESD
  • Вес: около 540 г/обувь 42-го размера
  • Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
    Размер 42
    Стандарты DGUV 112-191 , ESD , SRC , HRO , CI
    Категория защиты S3
    Материал защитной пластины Композит
    Основной материал Нубук
    Верхняя часть башмака Нубук
    Материал защитного подноска Стекловолокно
    Вид изделия Ботинок
    Цвет Черный

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Повседневные защитные ботинки S3, сертифицированные DGUV. Мягкий манжет обеспечивает поддержку и очень высокий уровень комфорта.
  • Защита от воды: Мембрана для защиты от воды, а также текстурированная кожа нубук и ткань в области манжеты обладают водоотталкивающими свойствами
  • Защита от холода: Тепловая изоляция для зимних условий (до -10 °C)
  • Комфорт и долговечность: Внутренняя тканевая подкладка, подкладка пятки из стойкой к истиранию микрофибры
  • Безопасность: Защитный носок из стекловолокна, устойчивая к проколам композитная пластина
  • Удобство: Резиновая наружная подошва SRC CI HRO, комфортная ширина 11
  • Стандарты: DGUV 112-191 / австрийский стандарт Z1259, без металла, ESD
  • Вес: около 540 г/обувь 42-го размера
  • Характеристики arrow_down
    Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
    Размер 42
    Стандарты DGUV 112-191 , ESD , SRC , HRO , CI
    Категория защиты S3
    Материал защитной пластины Композит
    Основной материал Нубук
    Верхняя часть башмака Нубук
    Материал защитного подноска Стекловолокно
    Вид изделия Ботинок
    Цвет Черный
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Останні переглянуті
    3720 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить