Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Футболка с длинным рукавом JOB+, черная, размер 5XL
Фото - 1 - Футболка с длинным рукавом JOB+, черная, размер 5XL
Фото - 1 - Футболка с длинным рукавом JOB+, черная, размер 5XL

Футболка с длинным рукавом JOB+, черная, размер 5XL (M450661007)

Футболка с длинным рукавом JOB+, черная, размер 5XL, MODYF -арт. M450661007
Номер товара M450661007
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
696 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Футболка с длинными рукавами и удобным кроем выполнена в повседневном стиле
  • Круглая и эластичная горловина
  • Эластичные манжеты на рукавах и поясе
  • Усиленные швы
  • 100% хлопок для максимального комфорта (для серого цвета: 93% хлопок, 7% вискоза)
  • Плотность ткани 160 г/м²
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®
    Размеры от S до 6XL

    Таблиця розмірів

  • Материал 100% хлопок
    Вес единицы поверхности ткани на м² 160 г
    Можно мыть при 40°C
    Размер 5XL
    Инструкция по уходу Утюжка при средней температуре, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Не отбеливать, Не подвергать химической чистке
    Назначение Рабочая
    Вид изделия Футболка с длинным рукавом
    Цвет Черный

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Футболка с длинными рукавами и удобным кроем выполнена в повседневном стиле
  • Круглая и эластичная горловина
  • Эластичные манжеты на рукавах и поясе
  • Усиленные швы
  • 100% хлопок для максимального комфорта (для серого цвета: 93% хлопок, 7% вискоза)
  • Плотность ткани 160 г/м²
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®
    Размеры от S до 6XL

    Таблиця розмірів

  • Характеристики arrow_down
    Материал 100% хлопок
    Вес единицы поверхности ткани на м² 160 г
    Можно мыть при 40°C
    Размер 5XL
    Инструкция по уходу Утюжка при средней температуре, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Не отбеливать, Не подвергать химической чистке
    Назначение Рабочая
    Вид изделия Футболка с длинным рукавом
    Цвет Черный
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Останні переглянуті
    Знижка -40 %
    1980 грн/шт
    1188 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    7440 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии
    2792.4 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    516 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 1 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить
    516 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    2880 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить