Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Футболка с длинным рукавом JOB+, серая, размер 4XL
Фото - 1 - Футболка с длинным рукавом JOB+, серая, размер 4XL
Фото - 1 - Футболка с длинным рукавом JOB+, серая, размер 4XL

Футболка с длинным рукавом JOB+, серая, размер 4XL (M550002006)

Футболка с длинным рукавом JOB+, серая, размер 4XL, MODYF -арт. M550002006
Номер товара M550002006
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
696 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Футболка с длинными рукавами и удобным кроем выполнена в повседневном стиле
  • Круглая и эластичная горловина
  • Эластичные манжеты на рукавах и поясе
  • Усиленные швы
  • 100% хлопок для максимального комфорта (для серого цвета: 93% хлопок, 7% вискоза)
  • Плотность ткани 160 г/м²
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®
    Размеры от S до 6XL

    Таблиця розмірів

  • Вес единицы поверхности ткани на м² 160 г
    Можно мыть при 40°C
    Размер 4XL
    Материал 93% хлопок, 7% вискоза
    Инструкция по уходу Утюжка при средней температуре, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Не отбеливать, Не подвергать химической чистке
    Назначение Рабочая
    Цвет Серый
    Вид изделия Футболка с длинным рукавом

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Футболка с длинными рукавами и удобным кроем выполнена в повседневном стиле
  • Круглая и эластичная горловина
  • Эластичные манжеты на рукавах и поясе
  • Усиленные швы
  • 100% хлопок для максимального комфорта (для серого цвета: 93% хлопок, 7% вискоза)
  • Плотность ткани 160 г/м²
  • STANDARD 100 от OEKO-TEX®
    Размеры от S до 6XL

    Таблиця розмірів

  • Характеристики arrow_down
    Вес единицы поверхности ткани на м² 160 г
    Можно мыть при 40°C
    Размер 4XL
    Материал 93% хлопок, 7% вискоза
    Инструкция по уходу Утюжка при средней температуре, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Не отбеливать, Не подвергать химической чистке
    Назначение Рабочая
    Цвет Серый
    Вид изделия Футболка с длинным рукавом
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Останні переглянуті
    516 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Знижка -35 %
    2712 грн/шт
    1762.8 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 3 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить
    972 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    972 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ