Футболка с длинным рукавом JOB+, серая, размер 5XL
Футболка с длинным рукавом JOB+, серая, размер 5XL
Футболка с длинным рукавом JOB+, серая, размер 5XL (M550002007)
Футболка с длинным рукавом JOB+, серая, размер 5XL, MODYF -арт. M550002007
Номер товара M550002007
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
696 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Футболка с длинными рукавами и удобным кроем выполнена в повседневном стиле
Круглая и эластичная горловина
Эластичные манжеты на рукавах и поясе
Усиленные швы
100% хлопок для максимального комфорта (для серого цвета: 93% хлопок, 7% вискоза)
Плотность ткани 160 г/м²
STANDARD 100 от OEKO-TEX®
Размеры от S до 6XL
Таблиця розмірів
Размеры от S до 6XL
Таблиця розмірів
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 5XL |
| Материал | 93% хлопок, 7% вискоза |
| Инструкция по уходу | Утюжка при средней температуре, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Не отбеливать, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый |
| Вид изделия | Футболка с длинным рукавом |
Информация о продукте
Описание
Футболка с длинными рукавами и удобным кроем выполнена в повседневном стиле
Круглая и эластичная горловина
Эластичные манжеты на рукавах и поясе
Усиленные швы
100% хлопок для максимального комфорта (для серого цвета: 93% хлопок, 7% вискоза)
Плотность ткани 160 г/м²
STANDARD 100 от OEKO-TEX®
Размеры от S до 6XL
Таблиця розмірів
Размеры от S до 6XL
Таблиця розмірів
Характеристики
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | 5XL |
| Материал | 93% хлопок, 7% вискоза |
| Инструкция по уходу | Утюжка при средней температуре, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Не отбеливать, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Серый |
| Вид изделия | Футболка с длинным рукавом |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Футболка с длинным рукавом JOB+, антрацит, размер 5XL
Футболка с длинным рукавом JOB+, серая, размер XS
Футболка с длинным рукавом JOB+, серая, размер 6XL
Нет отзывов про этот товар