Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральный Ø6мм 160мм
Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральный Ø6мм 160мм
Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральный Ø6мм 160мм
Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральный Ø6мм 160мм БУР-PLUS-DUO-SV-D6,0-L160, RED LINE
Цена:
58.2 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Бур RED LINE DUO SDSPLUS Wurth Ø6 мм 160 мм – Ваш Верный Сотрудник в Сфере Строительства от Компании Wurth!
- Универсальное использование для профессионального сверления: Бур RED LINE DUO SDSPLUS от Wurth специально разработан для важнейших строительных задач. Обеспечьте отличную точность и эффективность сверления в бетоне, кирпиче, пенопласте и газоблоках.
- Совместимость с любым перфоратором SDS PLUS: Благодаря стандартному диаметру 6 мм, этот бур идеально подходит для использования с любым перфоратором, поддерживающим стандарт SDS PLUS. Это делает его универсальным и удобным инструментом для строительной отрасли.
- Идеальный размер для различных задач: С диаметром 6 мм и длиной 160 мм, этот бур предоставляет оптимальный размер отверстий для различных задач. От небольших работ до больших строительных проектов он всегда отвечает вашим потребностям.
- Надежность и Долговечность от компании Wurth: Бур RED LINE DUO SDSPLUS изготовлен от мирового лидера - компании Wurth. Это гарантирует высокое качество материалов и длительный срок службы, чтобы вы могли рассчитывать на его надежность в течение длительного периода использования.
- Профессиональный инструмент для профессионалов: Выбирайте RED LINE DUO SDSPLUS от Wurth и получите не только инструмент, но и надежного партнера в строительных проектах. Эффективность, точность и надежность – вот ваш ключ к успешному строительству!
Диаметр | 6 мм |
Длина | 160 мм |
Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Плавность работы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Точность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Прочность армирования (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности
Описание
Бур RED LINE DUO SDSPLUS Wurth Ø6 мм 160 мм – Ваш Верный Сотрудник в Сфере Строительства от Компании Wurth!
- Универсальное использование для профессионального сверления: Бур RED LINE DUO SDSPLUS от Wurth специально разработан для важнейших строительных задач. Обеспечьте отличную точность и эффективность сверления в бетоне, кирпиче, пенопласте и газоблоках.
- Совместимость с любым перфоратором SDS PLUS: Благодаря стандартному диаметру 6 мм, этот бур идеально подходит для использования с любым перфоратором, поддерживающим стандарт SDS PLUS. Это делает его универсальным и удобным инструментом для строительной отрасли.
- Идеальный размер для различных задач: С диаметром 6 мм и длиной 160 мм, этот бур предоставляет оптимальный размер отверстий для различных задач. От небольших работ до больших строительных проектов он всегда отвечает вашим потребностям.
- Надежность и Долговечность от компании Wurth: Бур RED LINE DUO SDSPLUS изготовлен от мирового лидера - компании Wurth. Это гарантирует высокое качество материалов и длительный срок службы, чтобы вы могли рассчитывать на его надежность в течение длительного периода использования.
- Профессиональный инструмент для профессионалов: Выбирайте RED LINE DUO SDSPLUS от Wurth и получите не только инструмент, но и надежного партнера в строительных проектах. Эффективность, точность и надежность – вот ваш ключ к успешному строительству!
Характеристики
Диаметр | 6 мм |
Длина | 160 мм |
Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Плавность работы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Точность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Прочность армирования (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
Отзывов (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.