Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 26мм
Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 26мм
Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 26мм (0647052652)
Бур SDSMAX-Q-LV-D26-L520-WL400MM
ZEBRA
Номер товара 0647052652
Нет в наличии
Цена:
6072.84 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Проходит через арматуру без заклинивания. Бур не отскакивает при работе благодаря центрирующему наконечнику.
Симметричная твердосплавная головка имеет центрирующий наконечник и 4 усиленные режущие кромки, которые надежно крепятся в стальном теле бура за счет увеличенной площади контакта базовых поверхностей.
Значительно увеличена скорость бурения.
Точность сверления. Специальный самоцентрирующий наконечник обеспечивает точное сверление.
Примечание Запрещено просверливать арматурные стержни без разрешения инженера-строителя. Для сверления отверстий большой глубины предварительно просверлите короткое отверстие сверлом того же диаметра.
Значительно увеличена скорость бурения.
- Усовершенствованная геометрия наконечника и асимметрично расположенные выступы на режущих кромках обеспечивают надежное поступательное движение
- Сохраняет прекрасные сверлильные свойства в течение всего срока службы
- Значительно увеличена скорость сверления и улучшено удаление пыли при повышенной стойкости к поломке
- Конвейерная спираль Vario с гранью, суженной спереди и расширенной сзади, а также с более острым углом на конце спирали обеспечивает низкое трение, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара
Точность сверления. Специальный самоцентрирующий наконечник обеспечивает точное сверление.
Примечание Запрещено просверливать арматурные стержни без разрешения инженера-строителя. Для сверления отверстий большой глубины предварительно просверлите короткое отверстие сверлом того же диаметра.
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Количество спиралей | 2 шт. |
| Диаметр (Ø) | 26 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Рабочая длина | 400 мм |
| Длина | 520 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-max |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Проходит через арматуру без заклинивания. Бур не отскакивает при работе благодаря центрирующему наконечнику.
Симметричная твердосплавная головка имеет центрирующий наконечник и 4 усиленные режущие кромки, которые надежно крепятся в стальном теле бура за счет увеличенной площади контакта базовых поверхностей.
Значительно увеличена скорость бурения.
Точность сверления. Специальный самоцентрирующий наконечник обеспечивает точное сверление.
Примечание Запрещено просверливать арматурные стержни без разрешения инженера-строителя. Для сверления отверстий большой глубины предварительно просверлите короткое отверстие сверлом того же диаметра.
Значительно увеличена скорость бурения.
- Усовершенствованная геометрия наконечника и асимметрично расположенные выступы на режущих кромках обеспечивают надежное поступательное движение
- Сохраняет прекрасные сверлильные свойства в течение всего срока службы
- Значительно увеличена скорость сверления и улучшено удаление пыли при повышенной стойкости к поломке
- Конвейерная спираль Vario с гранью, суженной спереди и расширенной сзади, а также с более острым углом на конце спирали обеспечивает низкое трение, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара
Точность сверления. Специальный самоцентрирующий наконечник обеспечивает точное сверление.
Примечание Запрещено просверливать арматурные стержни без разрешения инженера-строителя. Для сверления отверстий большой глубины предварительно просверлите короткое отверстие сверлом того же диаметра.
Характеристики
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Количество спиралей | 2 шт. |
| Диаметр (Ø) | 26 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Рабочая длина | 400 мм |
| Длина | 520 мм |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-max |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 18мм
Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 14мм
Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм
Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 24мм
Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 28мм
Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 40мм
Бур Max Quadro-L Vario
Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 30мм
Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 32мм
Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 35мм
Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 40мм
Нет отзывов про этот товар