Бур Max Quadro-L Vario
Бур Max Quadro-L Vario
Бур Max Quadro-L Vario (0647052032)
Бур Max Quadro-L Vario
БУР-SDSMAХ-QLV-D20-L320-WL200MM
ZEBRA
Номер товара 0647052032
Нет в наличии
Цена:
3668.22 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Прекрасное решение в случае проблем с арматурой и твердыми материалами благодаря симметричной 4-гранной головке и конвейерной спирали Vario с усиленным сердечником.
Значительно улучшенная пригодность для работі с арматурой
Симметричная геометрия режущего наконечника 4 x 90 ° предотвращает заклинивание или выход сверла из отверстия при ударе, например, о арматуру.
Значительно увеличенная скорость бурения
Усовершенствованная геометрия наконечника и асимметрично расположенные выступы на режущих кромках обеспечивают надежное поступательное движение
Сохраняет прекрасные сверлильные свойства на протяжении всего срока службы
Геометрия головки соответствует диаметру сверла
Значительно увеличенная скорость сверления и улучшенное пылеудаление при повышенной устойчивости к поломке
Конвейерная спираль Vario с гранью, зауженной спереди и расширяющейся сзади, а также с более острым углом на конце спирали обеспечивает низкое трение, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара.
Оптимальное движение сверла внутри отверстия
Благодаря 4 режущим кромкам и оптимизированной геометрии сверло прекрасно сохраняет направление движения внутри просверленного отверстия.
Точность сверления
Специальный самоцентрирующийся наконечник обеспечивает точное сверление.
Примечание
Запрещено просверливать арматурные стержни без разрешения инженера-строителя. Для сверления отверстий большой глубины предварительно просверлите короткое отверстие сверлом того же диаметра.
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 20 мм |
| Рабочая длина | 200 мм |
| Длина | 320 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Количество спиралей | 4 шт. |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-max |
Информация о продукте
Описание
Прекрасное решение в случае проблем с арматурой и твердыми материалами благодаря симметричной 4-гранной головке и конвейерной спирали Vario с усиленным сердечником.
Значительно улучшенная пригодность для работі с арматурой
Симметричная геометрия режущего наконечника 4 x 90 ° предотвращает заклинивание или выход сверла из отверстия при ударе, например, о арматуру.
Значительно увеличенная скорость бурения
Усовершенствованная геометрия наконечника и асимметрично расположенные выступы на режущих кромках обеспечивают надежное поступательное движение
Сохраняет прекрасные сверлильные свойства на протяжении всего срока службы
Геометрия головки соответствует диаметру сверла
Значительно увеличенная скорость сверления и улучшенное пылеудаление при повышенной устойчивости к поломке
Конвейерная спираль Vario с гранью, зауженной спереди и расширяющейся сзади, а также с более острым углом на конце спирали обеспечивает низкое трение, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара.
Оптимальное движение сверла внутри отверстия
Благодаря 4 режущим кромкам и оптимизированной геометрии сверло прекрасно сохраняет направление движения внутри просверленного отверстия.
Точность сверления
Специальный самоцентрирующийся наконечник обеспечивает точное сверление.
Примечание
Запрещено просверливать арматурные стержни без разрешения инженера-строителя. Для сверления отверстий большой глубины предварительно просверлите короткое отверстие сверлом того же диаметра.
Характеристики
| Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Диаметр (Ø) | 20 мм |
| Рабочая длина | 200 мм |
| Длина | 320 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Плавность работы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Прочность армирования (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Количество спиралей | 4 шт. |
| Держатель инструмента | Подходит для SDS-max |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 18мм
Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 14мм
Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм
Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 24мм
Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 28мм
Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 40мм
Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 30мм
Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 32мм
Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 35мм
Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 40мм
Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 45мм
Нет отзывов про этот товар