Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм
Фото - 1 - Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм
Фото - 2 - Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм
Фото - 3 - Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм
Фото - 4 - Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм
Фото - 5 - Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм
Фото - 1 - Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм
Фото - 2 - Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм
Фото - 3 - Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм
Фото - 4 - Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм
Фото - 5 - Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм

Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм (0647051634)

Бур SDSMAX-Q-LV-D16-L340-WL200мм ZEBRA
Номер товара 0647051634
Нет в наличии
Цена:
2757.31 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Проходит через арматуру без заклинивания. Бур не отскакивает при работе благодаря центрирующему наконечнику. Симметричная твердосплавная головка имеет центрирующий наконечник и 4 усиленные режущие кромки, которые надежно крепятся в стальном теле бура за счет увеличенной площади контакта базовых поверхностей.
Значительно увеличена скорость бурения.
  • Усовершенствованная геометрия наконечника и асимметрично расположенные выступы на режущих кромках обеспечивают надежное поступательное движение
  • Сохраняет прекрасные сверлильные свойства в течение всего срока службы
Геометрия головки соответствует диаметру сверла.
  • Значительно увеличена скорость сверления и улучшено удаление пыли при повышенной стойкости к поломке
  • Конвейерная спираль Vario с гранью, суженной спереди и расширенной сзади, а также с более острым углом на конце спирали обеспечивает низкое трение, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара
Оптимальное движение сверла внутри отверстия. Благодаря 4 режущим кромкам и оптимизированной геометрии сверло прекрасно сохраняет направление движения внутри просверленного отверстия.
Точность сверления. Специальный самоцентрирующий наконечник обеспечивает точное сверление.
Примечание Запрещено просверливать арматурные стержни без разрешения инженера-строителя. Для сверления отверстий большой глубины предварительно просверлите короткое отверстие сверлом того же диаметра.
Диаметр (Ø) 16 мм
Скорость сверления (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Рабочая длина 200 мм
Длина 340 мм
Плавность работы (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Точность (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Прочность армирования (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Количество спиралей 4 шт.
Держатель инструмента Подходит для SDS-max

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Проходит через арматуру без заклинивания. Бур не отскакивает при работе благодаря центрирующему наконечнику. Симметричная твердосплавная головка имеет центрирующий наконечник и 4 усиленные режущие кромки, которые надежно крепятся в стальном теле бура за счет увеличенной площади контакта базовых поверхностей.
Значительно увеличена скорость бурения.
  • Усовершенствованная геометрия наконечника и асимметрично расположенные выступы на режущих кромках обеспечивают надежное поступательное движение
  • Сохраняет прекрасные сверлильные свойства в течение всего срока службы
Геометрия головки соответствует диаметру сверла.
  • Значительно увеличена скорость сверления и улучшено удаление пыли при повышенной стойкости к поломке
  • Конвейерная спираль Vario с гранью, суженной спереди и расширенной сзади, а также с более острым углом на конце спирали обеспечивает низкое трение, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара
Оптимальное движение сверла внутри отверстия. Благодаря 4 режущим кромкам и оптимизированной геометрии сверло прекрасно сохраняет направление движения внутри просверленного отверстия.
Точность сверления. Специальный самоцентрирующий наконечник обеспечивает точное сверление.
Примечание Запрещено просверливать арматурные стержни без разрешения инженера-строителя. Для сверления отверстий большой глубины предварительно просверлите короткое отверстие сверлом того же диаметра.
Характеристики arrow_down
Диаметр (Ø) 16 мм
Скорость сверления (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Рабочая длина 200 мм
Длина 340 мм
Плавность работы (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Точность (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Прочность армирования (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Количество спиралей 4 шт.
Держатель инструмента Подходит для SDS-max
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
19646.34 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1.5 грн/шт
В наличии
- +
х 200 шт
Купить
48 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 20 шт
Купить
1.08 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
101.58 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -50 %
360 грн/шт
180 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить