Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW22 M14х50
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW22 M14х50
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW22 M14х50 (00561450)
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW22 M14х50
БОЛТ-DIN933-10.9-SW22-M14X50
Номер товара 00561450
В наличии
Цена:
20.7 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 933, сталь, класс прочности 10.9, без покрытия
Примечание
DIN 933 отменен и заменен на ISO 4017. Существует сходство (номинальные размеры увеличены | изменены размеры под ключ для M10, M12, M14 и M22).
| Класс прочности | 10.9 |
| Длина (l1) | 50 мм |
| Высота головки винта (k1) | 8,8 мм |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | DIN 933 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M14 |
| Внешний привод (s1) | SW22 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
Информация о продукте
Описание
DIN 933, сталь, класс прочности 10.9, без покрытия
Примечание
DIN 933 отменен и заменен на ISO 4017. Существует сходство (номинальные размеры увеличены | изменены размеры под ключ для M10, M12, M14 и M22).
Характеристики
| Класс прочности | 10.9 |
| Длина (l1) | 50 мм |
| Высота головки винта (k1) | 8,8 мм |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | DIN 933 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M14 |
| Внешний привод (s1) | SW22 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW17 M10х35
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки M10X40
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW17 M10х50
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW17 M10х80
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW19 M12х30
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW19 M12х40
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW19 M12х50
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Нет отзывов про этот товар