Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW19 M12х30
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW19 M12х30
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW19 M12х30 (00561230)
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW19 M12х30
БОЛТ-DIN933-10.9-SW19-M12X30
Номер товара 00561230
Нет в наличии
Цена:
11.4 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 933, сталь, класс прочности 10.9, без покрытия
Примечание
DIN 933 отменен и заменен на ISO 4017. Существует сходство (номинальные размеры увеличены | изменены размеры под ключ для M10, M12, M14 и M22).
| Класс прочности | 10.9 |
| Длина (l1) | 30 мм |
| Высота головки винта (k1) | 7,5 мм |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | DIN 933 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M12 |
| Внешний привод (s1) | SW19 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
Информация о продукте
Описание
DIN 933, сталь, класс прочности 10.9, без покрытия
Примечание
DIN 933 отменен и заменен на ISO 4017. Существует сходство (номинальные размеры увеличены | изменены размеры под ключ для M10, M12, M14 и M22).
Характеристики
| Класс прочности | 10.9 |
| Длина (l1) | 30 мм |
| Высота головки винта (k1) | 7,5 мм |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | DIN 933 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M12 |
| Внешний привод (s1) | SW19 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW17 M10х35
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки M10X40
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW17 M10х50
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW17 M10х80
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW19 M12х40
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW19 M12х50
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW22 M14х50
Нет отзывов про этот товар