Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Фото - 1 - Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Скидка -42 %
Фото - 2 - Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Скидка -42 %
Фото - 3 - Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Скидка -42 %
Фото - 1 - Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Фото - 2 - Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Фото - 3 - Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки (00962060)

ISO 4017, нержавеющая сталь A2/50 A2/70, без покрытия БОЛТ-DIN933-A2/70-SW30-M20X60
Номер товара 00962060
В наличии
Цена:
100.8 грн/шт
-42 %
58.5 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 4017, нержавеющая сталь A2-50 и A2-70, без покрытия Примечание ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеется некоторое сходство | Номинальный размер увеличен | Размеры под ключ изменены для M10, M12, M14 и M22. Прочность A2-70 до номинального размера M24 включительно | Начиная с размера M27, прочность A2-50.
Класс прочности 70
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Высота головки винта (k1) 12,5 мм
Длина (l1) 60 мм
Класс продукта A
Стандарты ISO 4017
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M20
Внешний привод (s1) SW30
Покрытие Без покрытия
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Полная резьба
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигр. головка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 4017, нержавеющая сталь A2-50 и A2-70, без покрытия Примечание ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеется некоторое сходство | Номинальный размер увеличен | Размеры под ключ изменены для M10, M12, M14 и M22. Прочность A2-70 до номинального размера M24 включительно | Начиная с размера M27, прочность A2-50.
Характеристики arrow_down
Класс прочности 70
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Высота головки винта (k1) 12,5 мм
Длина (l1) 60 мм
Класс продукта A
Стандарты ISO 4017
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M20
Внешний привод (s1) SW30
Покрытие Без покрытия
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Полная резьба
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигр. головка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
32.4 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
171.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
50.4 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
357.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
5760 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
68.4 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
7800 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
36 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить