Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW10, M6X140
Фото - 1 - Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW10, M6X140
Скидка -30 %
Фото - 2 - Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW10, M6X140
Скидка -30 %
Фото - 1 - Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW10, M6X140
Фото - 2 - Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW10, M6X140

Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW10, M6X140 (00966140)

Болт метрический ISO4017 - A2-70 - SW10, M6X140 БОЛТ-DIN933-A2/70-SW10-M6X140 - арт. 00966140
Номер товара 00966140
В наличии
Цена:
13.2 грн/шт
-30 %
9.24 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 4017, нержавеющая сталь, A2, без покрытия Примечание ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеются некоторые сходства | Номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.
Класс прочности 70
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Длина (l1) 140 мм
Высота головки винта (k1) 4 мм
Класс продукта B
Стандарты ISO 4017
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M6
Внешний привод (s1) SW10
Покрытие Без покрытия
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Полная резьба
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигр. головка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 4017, нержавеющая сталь, A2, без покрытия Примечание ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеются некоторые сходства | Номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.
Характеристики arrow_down
Класс прочности 70
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Длина (l1) 140 мм
Высота головки винта (k1) 4 мм
Класс продукта B
Стандарты ISO 4017
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M6
Внешний привод (s1) SW10
Покрытие Без покрытия
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Полная резьба
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигр. головка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -29.9 %
11.7 грн/шт
8.2 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
85.68 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
65.52 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
273.3 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -49.4 %
198.91 грн/шт
100.73 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купить