Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт с цилиндрической головкой, внутренним шестигранником, низкая головка, с направляющей
Фото - 1 - Винт с цилиндрической головкой, внутренним шестигранником, низкая головка, с направляющей
Фото - 2 - Винт с цилиндрической головкой, внутренним шестигранником, низкая головка, с направляющей
Фото - 1 - Винт с цилиндрической головкой, внутренним шестигранником, низкая головка, с направляющей
Фото - 2 - Винт с цилиндрической головкой, внутренним шестигранником, низкая головка, с направляющей

Винт с цилиндрической головкой, внутренним шестигранником, низкая головка, с направляющей (0088510)

DIN 6912, сталь без покрытия 08.8 ВИНТ-DIN6912-08.8-IS4-M5X10
Номер товара 0088510
Нет в наличии
Цена:
1.68 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 500 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 6912, сталь 08.8, без покрытия Примечание В силу особенностей геометрии головки эти винты можно подвергать лишь ограниченным нагрузкам, см. DIN EN ISO 898-1
Шаг резьбы 0,8 мм
Длина (l1) 10 мм
Высота головки винта (k1) 3,5 мм
Диаметр головки (dk) 8,5 мм
Класс прочности 8.8
Класс продукта A
Стандарты DIN 6912
Внутренний привод (s1) IH4 ​​
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M5
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник с направляющей для ключа
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Цилиндрическая головка, низкая

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 6912, сталь 08.8, без покрытия Примечание В силу особенностей геометрии головки эти винты можно подвергать лишь ограниченным нагрузкам, см. DIN EN ISO 898-1
Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 0,8 мм
Длина (l1) 10 мм
Высота головки винта (k1) 3,5 мм
Диаметр головки (dk) 8,5 мм
Класс прочности 8.8
Класс продукта A
Стандарты DIN 6912
Внутренний привод (s1) IH4 ​​
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M5
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник с направляющей для ключа
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Цилиндрическая головка, низкая
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1632 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -14.9 %
57 грн/шт
48.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
134.34 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
102.6 грн/шт
87.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
64.44 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
19.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
94.8 грн/шт
80.58 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить