Бита с крестообразным шлицем
Бита с крестообразным шлицем
Бита с крестообразным шлицем (0614176692)
Бита PH C 6.3 (1/4)
БИТА-PH2-БЕЛ.-1/4ZO-L50MM
Номер товара 0614176692
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
PH C 6.3 (1/4 дюйма)
| Длина | 50 мм |
| Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Размер наконечника | PH2 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
PH C 6.3 (1/4 дюйма)
Характеристики
| Длина | 50 мм |
| Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
| Размер наконечника | PH2 |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Бита PH2, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере
Бита PH3, 1/4IN, L25мм, 2шт. в блистере
Бита PH1, 1/4IN, L50мм, 2шт. в блистере
Бита PH2, 1/4IN, L50мм, 2шт. в блистере
Бита PH3 1/4" 25 мм HEX 2шт. в блистере
Бита WURTH PH3 1/4" 25 мм
Бита WURTH PH1 C 6.3 1/4" 50мм
Бита WURTH PH3 C 6.3 1/4" 50мм
Бита WURTH PH0 1/4" C 6.3 25 мм
Бита PH1, 1/4IN, L25 mm, 2шт. в блистере
Нет отзывов про этот товар