Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Быстроразъемн.соединение с наружн. резьбой SAE
Фото - 1 - Быстроразъемн.соединение с наружн. резьбой SAE
Фото - 1 - Быстроразъемн.соединение с наружн. резьбой SAE

Быстроразъемн.соединение с наружн. резьбой SAE (0764000154)

Быстроразъемн.соединение с наружн. резьбой SAE МУФТА-БЫСТРОСЪЁМ.-HODRK-1/4ZO COOLIUS
Номер товара 0764000154
В наличии
Цена:
5496 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
С внешней цилиндрической резьбой SAE
Вес изделия (1 шт.) 156 г
Область применения
Для кондиционеров R134a, COOLIUS

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
С внешней цилиндрической резьбой SAE
Характеристики arrow_down
Вес изделия (1 шт.) 156 г
Применение arrow_down
Область применения
Для кондиционеров R134a, COOLIUS
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1.92 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить