Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штуцер для магистрали высокого давления A/C, 1/4IN
Фото - 1 - Штуцер для магистрали высокого давления A/C, 1/4IN
Фото - 2 - Штуцер для магистрали высокого давления A/C, 1/4IN
Фото - 1 - Штуцер для магистрали высокого давления A/C, 1/4IN
Фото - 2 - Штуцер для магистрали высокого давления A/C, 1/4IN

Штуцер для магистрали высокого давления A/C, 1/4IN (1900011271)

Штуцер для магистрали высокого давления A/C, HP- 1/4IN
Номер товара 1900011271
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
3984 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Быстроразъемный штуцер для магистрали высокого давления систем кондиционирования (A/C)
Предназначен для подключения сервисного оборудования к HP-линии.
Алюминиевое исполнение, угловая конструкция 90° обеспечивает удобство подключения в ограниченном пространстве.
Тип резьбы 1/4 дюйма
Угол подключения 90 °
Материал корпуса Алюминий

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Быстроразъемный штуцер для магистрали высокого давления систем кондиционирования (A/C)
Предназначен для подключения сервисного оборудования к HP-линии.
Алюминиевое исполнение, угловая конструкция 90° обеспечивает удобство подключения в ограниченном пространстве.
Характеристики arrow_down
Тип резьбы 1/4 дюйма
Угол подключения 90 °
Материал корпуса Алюминий
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
252 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить