Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Автоматический кернер 130мм Wurth
Фото - 1 - Автоматический кернер 130мм Wurth
Фото - 1 - Автоматический кернер 130мм Wurth

Автоматический кернер 130мм Wurth (071463455)

Автоматический кернер 130мм Wurth КЕРНЕР-АВТОМАТ.-Р.3 -арт. 071463455
Номер товара 071463455
В наличии
Цена:
2573.52 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Для быстрого и удобного кернения

  • Автоматический, запускается одной рукой;
  • Экономит огромное количество времени;
  • Ручка с насечками для плавного изменения силы удара;
  • Подходит для различных материалов;
  • Сменные ударные наконечники;
  • Длительный срок службы.
Длина 130 мм
Диаметр хвостовика 17 мм
Регулируемая сила удара, мин. 18 кг
Регулируемая сила удара, макс. 25 кг

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для быстрого и удобного кернения

  • Автоматический, запускается одной рукой;
  • Экономит огромное количество времени;
  • Ручка с насечками для плавного изменения силы удара;
  • Подходит для различных материалов;
  • Сменные ударные наконечники;
  • Длительный срок службы.
Характеристики arrow_down
Длина 130 мм
Диаметр хвостовика 17 мм
Регулируемая сила удара, мин. 18 кг
Регулируемая сила удара, макс. 25 кг
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
90 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -67 %
12.42 грн/шт
4.1 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 200 шт
Нет в наличии
Знижка -64.3 %
50.4 грн/шт
18 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 10 шт
Купить
38.1 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ