Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Автоматический кернер 95мм Wurth
Фото - 1 - Автоматический кернер 95мм Wurth
Фото - 1 - Автоматический кернер 95мм Wurth

Автоматический кернер 95мм Wurth (071463410)

Автоматический кернер 95мм Wurth КЕРНЕР-АВТОМАТ.-Р.1
Номер товара 071463410
Нет в наличии
Цена:
1769.34 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Для быстрого и удобного кернения

  • Автоматический, запускается одной рукой;
  • Экономит огромное количество времени;
  • Ручка с насечками для плавного изменения силы удара;
  • Подходит для различных материалов;
  • Сменные ударные наконечники;
  • Длительный срок службы.
Диаметр хвостовика 11 мм
Регулируемая сила удара, мин. 2 кг
Регулируемая сила удара, макс. 5 кг
Длина 95 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для быстрого и удобного кернения

  • Автоматический, запускается одной рукой;
  • Экономит огромное количество времени;
  • Ручка с насечками для плавного изменения силы удара;
  • Подходит для различных материалов;
  • Сменные ударные наконечники;
  • Длительный срок службы.
Характеристики arrow_down
Диаметр хвостовика 11 мм
Регулируемая сила удара, мин. 2 кг
Регулируемая сила удара, макс. 5 кг
Длина 95 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
38.1 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ