Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Анкерная шпилька W-VD-A/S 5.8 M12x135/10
Фото - 1 - Анкерная шпилька W-VD-A/S 5.8 M12x135/10
Video thumbnail for Анкерная шпилька W-VD-A/S 5.8 M12x135/10

Анкерная шпилька W-VD-A/S 5.8 M12x135/10 (5915112135)

Анкерная шпилька W-VD-A/S (A2K) 5.8 M12x135/10 Класс прочности 5.8 Оцинкованная сталь
Номер товара 5915112135
В наличии
Цена:
50.34 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Анкерная шпилька для картриджных систем W-VD и инжекционных систем WIT, оцинкованная сталь. Анкерная шпилька со срезанным низом и шестигранником (делает возможной поворотно-ударную установку с применением картриджной системы W-VD)
Толщина прикрепляемой детали (t fix) 10 мм
Глубина отверстия (h 0) 110 мм
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 110 мм
Длина анкера (l) (l) 135 мм
Номинальный диаметр бура для картриджей (d 0) 14 мм
Номинальный диаметр бура для инъекционных химических анкеров (d 0) 14 мм
Класс прочности 5.8
Сертификат ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
Метрический диаметр анкера M12
Типовое обозначение W-VD-A/S 5.8
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Область применения Анкерную шпильку W-VD A можно использовать со следующими типами химических анкеров: Химический анкер в индивидуальных капсулах W-VD - сжатая зона бетона Химический анкер на основе эпоксидной смолы WIT-PE 500 - сжатая и растянутая зона бетона Химический анкер на основе винилестера WIT-VM 250 - сжатая и растянутая зона бетона Химический анкер на основе винилестера WIT-Nordic - сжатая и растянутая зона бетона Химический анкер на основе полиэстера WIT-PM 200 - сжатая зона бетона W-VD-A/S разрешается применять внутри зданий (в сухих помещениях)

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Анкерная шпилька W-VD-A/S 5.8 M12x135/10 - відео
Описание arrow_down
Анкерная шпилька для картриджных систем W-VD и инжекционных систем WIT, оцинкованная сталь. Анкерная шпилька со срезанным низом и шестигранником (делает возможной поворотно-ударную установку с применением картриджной системы W-VD)
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Толщина прикрепляемой детали (t fix) 10 мм
Глубина отверстия (h 0) 110 мм
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 110 мм
Длина анкера (l) (l) 135 мм
Номинальный диаметр бура для картриджей (d 0) 14 мм
Номинальный диаметр бура для инъекционных химических анкеров (d 0) 14 мм
Класс прочности 5.8
Сертификат ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
Метрический диаметр анкера M12
Типовое обозначение W-VD-A/S 5.8
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Применение arrow_down
Область применения Анкерную шпильку W-VD A можно использовать со следующими типами химических анкеров: Химический анкер в индивидуальных капсулах W-VD - сжатая зона бетона Химический анкер на основе эпоксидной смолы WIT-PE 500 - сжатая и растянутая зона бетона Химический анкер на основе винилестера WIT-VM 250 - сжатая и растянутая зона бетона Химический анкер на основе винилестера WIT-Nordic - сжатая и растянутая зона бетона Химический анкер на основе полиэстера WIT-PM 200 - сжатая зона бетона W-VD-A/S разрешается применять внутри зданий (в сухих помещениях)
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
4859.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
66.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
5426.7 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
9.54 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
43.85 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
63 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить