- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Анкерно-дюбельная техника
- Анкеры химические
- Анкерные резьбовые шпильки
- Анкерные резьбовые шпильки, инъекция/капсула
Фильтр
Длина анкера (l)
Длина анкера (l)
1
2
Метрический диаметр анкера
Метрический диаметр анкера
10
12
13
9
6
5
Показати ще
2
Сховати
Эффективная глубина анкеровки (h ef)
Эффективная глубина анкеровки (h ef)
12
13
9
5
10
6
Показати ще
2
Сховати
Толщина прикрепляемой детали (t fix)
Толщина прикрепляемой детали (t fix)
2
2
2
3
6
2
3
5
2
2
4
3
9
1
3
3
3
Показати ще
13
Сховати
Спрятать
Глубина отверстия (h 0)
Глубина отверстия (h 0)
12
13
9
5
10
6
Показать еще
2
Сховати
Длина анкера (l) (l)
Длина анкера (l) (l)
3
2
2
2
2
3
5
6
3
4
2
4
5
9
Показать еще
10
Сховати
Номинальный диаметр бура для картриджей (d 0)
Номинальный диаметр бура для картриджей (d 0)
5
10
12
13
2
7
6
Показать еще
3
Сховати
Номинальный диаметр бура для инъекционных химических анкеров (d 0)
Номинальный диаметр бура для инъекционных химических анкеров (d 0)
5
10
12
13
1
8
6
Показать еще
3
Сховати
Сертификат
Сертификат
1
11
1
40
2
Показать еще
1
Сховати
Материал
Материал
54
1
Класс прочности
Класс прочности
33
21
1
Покрытие
Покрытие
11
31
12
1
Типовое обозначение
Типовое обозначение
12
10
21
1
Цена
Цена
-
грн
24.36
48.72
73.08
570
1140
Показать еще фильтров 9
Спрятать
Анкерные резьбовые шпильки, инъекция/капсула
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
27.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
48.72 грн/шт
В наличии
94.18 грн/шт
В наличии
40.6 грн/шт
В наличии
55.2 грн/шт
В наличии
68.2 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Анкерные резьбовые шпильки, инъекция/капсула |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 51 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 24.36 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1140 грн |