Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Метрический диаметр анкера
Эффективная глубина анкеровки (h ef)
Толщина прикрепляемой детали (t fix)
Глубина отверстия (h 0)
Спрятать arrow
Длина анкера (l) (l)
Номинальный диаметр бура для картриджей (d 0)
Номинальный диаметр бура для инъекционных химических анкеров (d 0)
Сертификат
Цена
Показать еще фильтров 4 Спрятать arrow

Анкерный стержень W-VD-A/F гор. оцинк. сталь

Анкерный стержень W-VD-A/F гор. оцинк. сталь

Анкерный стержень W-VD-A/F гор. оцинк. сталь

Анкерный стержень W-VD-A/F гор. оцинк. сталь

Доступно в виде 12 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Анкерный стержень W-VD-A/F гор. оцинк. сталь

Номер товара
Метрический диаметр ...
Эффективная глубина ...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
5915410130
В наличии
M10
90 мм
- +
1 шт
48.72 грн
Анкерная шпилька W-VD-A/F 5.8 M10x130/30
5915410190
В наличии
M10
90 мм
- +
1 шт
68.2 грн
Анкерная шпилька W-VD-A/F 5.8 M10x190/90
5915412160
В наличии
M12
110 мм
- +
1 шт
71.45 грн
Анкерная шпилька W-VD-A/F 5.8 M12x160/35
5915412220
В наличии
M12
110 мм
- +
1 шт
105.54 грн
Анкерная шпилька W-VD-A/F 5.8 M12x220/95
5915416165
В наличии
M16
125 мм
- +
1 шт
121.78 грн
Анкерная шпилька W-VD-A/F 5.8 M16x165/20
5915416190
В наличии
M16
125 мм
- +
1 шт
133.14 грн
Анкерная шпилька W-VD-A/F 5.8 M16x190/45
5915416210
В наличии
M16
125 мм
- +
1 шт
147.74 грн
Анкерная шпилька W-VD-A/F 5.8 M16x210/65
5915420220
В наличии
M20
170 мм
- +
1 шт
292.25 грн
Анкерная шпилька W-VD-A/F 5.8 M20x220/20
5915420260
В наличии
M20
170 мм
- +
1 шт
308.47 грн
Анкерная шпилька W-VD-A/F 5.8 M20x260/60
5915424260
В наличии
M24
210 мм
- +
1 шт
454.6 грн
Анкерная шпилька W-VD-A/F 5.8 M24x260/15
5915408110
В наличии
M8
80 мм
- +
1 шт
35.72 грн
Анкерная шпилька W-VD-A/F 5.8 M8x110/20
5915424300
Нет в наличии
M24
210 мм
- +
1 шт
503.3 грн
Анкерная шпилька W-VD-A/F 5.8 M24x300/55

Топ товаров, что покупаются

133.14 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Анкерный стержень W-VD-A/F гор. оцинк. сталь
⭐ Количество товаров в наличии 11
⭐ Самый дешевый товар 35.72 грн
⭐ Самый дорогой товар 503.3 грн