Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Анкер клиновый W-FAZ/S M16x200мм 80-100мм
Фото - 2 - Анкер клиновый W-FAZ/S M16x200мм 80-100мм
Фото - 3 - Анкер клиновый W-FAZ/S M16x200мм 80-100мм
Фото - 4 - Анкер клиновый W-FAZ/S M16x200мм 80-100мм
Фото - 5 - Анкер клиновый W-FAZ/S M16x200мм 80-100мм
Фото - 1 - Анкер клиновый W-FAZ/S M16x200мм 80-100мм
Фото - 2 - Анкер клиновый W-FAZ/S M16x200мм 80-100мм
Фото - 3 - Анкер клиновый W-FAZ/S M16x200мм 80-100мм
Фото - 4 - Анкер клиновый W-FAZ/S M16x200мм 80-100мм
Фото - 5 - Анкер клиновый W-FAZ/S M16x200мм 80-100мм

Анкер клиновый W-FAZ/S M16x200мм 80-100мм (5928216080)

Анкер клиновый W-FAZ/S M16x200мм 80-100мм Для растянутой и сжатой зон бетона Оцинкованная сталь
Номер товара 5928216080
В наличии
Цена:
196.45 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Клиновый анкер для средних и высоких нагрузок в бетоне без трещин, оцинкованная сталь Сертификат качества ETA-02/0001 для одиночных креплений, вариант 7, бетон без трещин Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; стойкость к воздействию огня в соответствии с DIN 4102-2:1977-09 (равномерная температурная кривая) Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края Нагрузка может быть приложена сразу после установки Сквозной монтаж экономит время Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки Минимальный объем сверления, экономия времени Разнообразные варианты применения анкера Для сухих внутренних помещений
Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) 100 мм
Глубина отверстия (h 1) 110 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 16 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 18 мм
Длина анкера (l) 200 мм
Размер ключа 24 мм
Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) 65 мм
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 85 мм
Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) 90 мм
Крутящий момент анкеровки (T inst) 90 Нм
Метрический диаметр анкера M16
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Область применения Индивидуальное крепления: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая и растянутая зона бетона) Для средних и высоких нагрузок Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д. Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических) Возможно устанавливать с разной глубиной анкеровки W-FAZ/S (оцинкованная сталь) согласовано применять только в сухих помещениях

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Клиновый анкер для средних и высоких нагрузок в бетоне без трещин, оцинкованная сталь Сертификат качества ETA-02/0001 для одиночных креплений, вариант 7, бетон без трещин Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; стойкость к воздействию огня в соответствии с DIN 4102-2:1977-09 (равномерная температурная кривая) Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края Нагрузка может быть приложена сразу после установки Сквозной монтаж экономит время Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки Минимальный объем сверления, экономия времени Разнообразные варианты применения анкера Для сухих внутренних помещений
Характеристики arrow_down
Макс. толщина прикрепляемой детали при уменьшенной глубине анкеровки (t fix, red) 100 мм
Глубина отверстия (h 1) 110 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 16 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 18 мм
Длина анкера (l) 200 мм
Размер ключа 24 мм
Эффективная глубина уменьшенной анкеровки (h ef, red) 65 мм
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 85 мм
Глубина отверстия при уменьшенной глубине анкеровки (h 1, red) 90 мм
Крутящий момент анкеровки (T inst) 90 Нм
Метрический диаметр анкера M16
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Применение arrow_down
Область применения Индивидуальное крепления: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая и растянутая зона бетона) Для средних и высоких нагрузок Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д. Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических) Возможно устанавливать с разной глубиной анкеровки W-FAZ/S (оцинкованная сталь) согласовано применять только в сухих помещениях
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
22.2 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
3.48 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
1.56 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
Знижка -49.7 %
12.8 грн/шт
6.44 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купить
21.12 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
21.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить