Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Цвет
Плотность
Вес изделия (1 шт.)
Вес содержимого
Спрятать arrow
Химический состав
Плотность/условия
Срок годности с момента изготовления
Содержание
Запах/аромат
Значение pH
Температура воспламенения, мин.
Тип упаковки
Пропорция компонентов смеси
Цена
Показать еще фильтров 9 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

Отзывы

Жидкость в бачок стеклоомывателя PLUS, зимняя, концентрат, 1000 ml

27.01.2022

Качественный продукт однозначно, без резкого запаха ,потому что этанол.Пользуюсь давно, доволен на 100%.

Омыватель ветрового стекла, летний, концентрат 1:100, 250 ml

30.05.2024

Нормальна омивайка. Нічим не гірше тої, котру купував до неї втричі дорожче.

Омыватель ветрового стекла, летний, концентрат 1:100, 5000 мл

31.05.2024

Класс,лучше дорогих аналогов, рекомендую

Омыватель ветрового стекла, летний, концентрат 1:100, 32 ml

27.05.2024

Беру не перший раз. Оптимальний омивач за адекватну ціну.

Очиститель стекла автомобиля, 400 ml, CONSUMER LINE

04.07.2023

Без разводов, хороший распыл

⭐ Категория товаров Средства для очистки стекол
⭐ Количество товаров в наличии 8
⭐ Самый дешевый товар 43.62 грн
⭐ Самый дорогой товар 1414.02 грн

Средства для очистки стекол от Wurth: чистота и безопасность

Средства для очистки стекол от Wurth – это специальные изделия, предназначенные для удаления загрязнений со стекол, таких как пыль, грязь, насекомые, птичий помет и другие. Они изготавливаются из высококачественных материалов и с применением передовых технологий, что обеспечивает их эффективность и безопасность.

Преимущества средств для очистки стекол от Wurth:

  • Эффективность. Средства для очистки стекол от Wurth обеспечивают эффективное удаление загрязнений со стекол, не оставляя разводов и пятен.
  • Безопасность. Средства для очистки стекол от Wurth соответствуют международным стандартам качества и безопасности.
  • Универсальность. Средства для очистки стекол от Wurth могут использоваться для различных типов стекол, таких как:
    • Автомобильные стекла
    • Домашние окна
    • Зеркальные поверхности
    • Стеклянные изделия

Примеры использования средств для очистки стекол от Wurth:

  • Средства для очистки стекол - используются для очистки следующих поверхностей:
    • Автомобильные стекла
    • Домашние окна
    • Зеркальные поверхности
    • Стеклянные изделия

Советы по выбору средств для очистки стекол от Wurth:

При выборе средств для очистки стекол от Wurth необходимо учитывать следующие факторы:

  • Тип стекла. Для различных типов стекол требуются средства для очистки стекол с разными характеристиками.
  • Условия эксплуатации. Для разных условий эксплуатации требуются средства для очистки стекол с разными свойствами.
  • Ваши потребности. Выберите средство, которое соответствует вашим потребностям в эффективности, безопасности и других характеристиках.

Средства для очистки стекол от Wurth – это надежные и эффективные изделия, которые помогут вам сохранить ваши стекла чистыми и прозрачными.

Основные характеристики средств для очистки стекол от Wurth:

  • Материал. Средства для очистки стекол от Wurth изготавливаются из высококачественных материалов, устойчивых к воздействию различных факторов.
  • Соответствие стандартам. Средства для очистки стекол от Wurth соответствуют международным стандартам качества и безопасности.
  • Функциональность. Средства для очистки стекол от Wurth обладают широкими функциональными возможностями, что позволяет использовать их для различных видов работ.
  • Экономичность. Средства для очистки стекол от Wurth отличаются высокой экономичностью в эксплуатации.

В каталоге Wurth представлен широкий ассортимент средств для очистки стекол, отвечающий самым различным потребностям. Вы можете выбрать средство, которое соответствует вашим потребностям в эффективности, безопасности и других характеристиках.

Специальные средства для очистки стекол от Wurth

Помимо стандартных средств для очистки стекол, Wurth также предлагает широкий ассортимент специальных средств для очистки стекол, предназначенных для решения конкретных задач. К ним относятся:

  • Средства для очистки стекол от насекомых. Эти средства предназначены для удаления насекомых со стекол.
  • Средства для очистки стекол от птичьего помета. Эти средства предназначены для удаления птичьего помета со стекол.
  • Средства для очистки стекол от наледи и льда. Эти средства предназначены для удаления наледи и льда со стекол.