Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Активный стеклоочиститель, 500 ml
Фото - 2 - Активный стеклоочиститель, 500 ml
Фото - 3 - Активный стеклоочиститель, 500 ml
Фото - 4 - Активный стеклоочиститель, 500 ml
Фото - 5 - Активный стеклоочиститель, 500 ml
Фото - 6 - Активный стеклоочиститель, 500 ml
Фото - 1 - Активный стеклоочиститель, 500 ml
Фото - 2 - Активный стеклоочиститель, 500 ml
Фото - 3 - Активный стеклоочиститель, 500 ml
Фото - 4 - Активный стеклоочиститель, 500 ml
Фото - 5 - Активный стеклоочиститель, 500 ml
Фото - 6 - Активный стеклоочиститель, 500 ml

Активный стеклоочиститель, 500 ml (089025)

Активный очиститель стекла, 500 мл -арт. 089025
Номер товара 089025
В наличии
Цена:
313.5 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Активная чистящая пена для очистки стекла и гладких поверхностей без разводов.
  • При распылении образуется густая пена, которая не стекает с вертикальных поверхностей.
  • Чрезвычайно высокая очищающая способность.
  • Бережная очистка окрашенных поверхностей, а также резиновых и пластиковых деталей.
Прекрасно растворяет грязь.
Когда пузырьки пены лопаются, высококонцентрированные активные вещества попадают непосредственно на загрязнение. В 20 раз экономичнее, сокращает расходы.
Примечание
Не используйте на горячей поверхности или под открытым солнцем. Не подходит для поликарбонатного стекла.
Плотность/условия 0,89 г/см³ / при 20 °C
Срок годности с момента изготовления 36 мес.
Содержание 500 мл
Вес изделия (1 шт.) 543,125 г
Значение pH 9.5
Тип упаковки Аэрозольный баллон
Цвет Бесцветный
Химический состав Вода и пропанол
Запах/аромат Лимон
Не содержит силикона Да
Не содержит AOX Да
Разлагается биологически Да
Область применения
Растворяет остатки насекомых, птичий помет, пыль, никотиновые отложения, жирные загрязнения, остатки силикона и следы резины с окон, автомобильных стекол, зеркал и окрашенных поверхностей. Инструкция
Для оптимального пенообразования хорошенько встряхните флакон.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Активная чистящая пена для очистки стекла и гладких поверхностей без разводов.
  • При распылении образуется густая пена, которая не стекает с вертикальных поверхностей.
  • Чрезвычайно высокая очищающая способность.
  • Бережная очистка окрашенных поверхностей, а также резиновых и пластиковых деталей.
Прекрасно растворяет грязь.
Когда пузырьки пены лопаются, высококонцентрированные активные вещества попадают непосредственно на загрязнение. В 20 раз экономичнее, сокращает расходы.
Примечание
Не используйте на горячей поверхности или под открытым солнцем. Не подходит для поликарбонатного стекла.
Характеристики arrow_down
Плотность/условия 0,89 г/см³ / при 20 °C
Срок годности с момента изготовления 36 мес.
Содержание 500 мл
Вес изделия (1 шт.) 543,125 г
Значение pH 9.5
Тип упаковки Аэрозольный баллон
Цвет Бесцветный
Химический состав Вода и пропанол
Запах/аромат Лимон
Не содержит силикона Да
Не содержит AOX Да
Разлагается биологически Да
Применение arrow_down
Область применения
Растворяет остатки насекомых, птичий помет, пыль, никотиновые отложения, жирные загрязнения, остатки силикона и следы резины с окон, автомобильных стекол, зеркал и окрашенных поверхностей. Инструкция
Для оптимального пенообразования хорошенько встряхните флакон.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
594.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
457.92 грн/шт
389.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
184.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить