Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Силикон SUPER-RTV, черный, 200 ml
Фото - 1 - Силикон SUPER-RTV, черный, 200 ml

Силикон SUPER-RTV, черный, 200 ml (08933311)

10 отзывов Написать отзыв
Силикон Wurth SUPER-RTV черный 200 мл
Номер товара 08933311
В наличии
Цена:
832.86 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Высококачественный герметик для использования в промышленности и для автосервиса. Исключительная стойкость к моторных и трансмиссионным маслам, хладагентам и антифризу.
Может использоваться в критических областях, в которых уплотнение контактирует с различными агрессивными жидкостями. Не вызывает коррозии, поэтому не оказывает негативного влияния на электронные компоненты и лямбда-зонды. Легко дозировать без использования вспомогательных средств.
Продукт равномерно наносится за один проход, образуя уровне бортики. Экономический в применении.
Герметик в баллончике со сжатым воздухом.
  • Полное содержимое, без остатков.
  • Не засыхает в дозаторе.
Устойчивый к высоким температурам.
Термостойкость: -60 ° C до + 260 ° C. Временно: +300 ° C Изготовлено в соответствии с немецким стандартом качества.
Соответствует требованиям ведущих автопроизводителей. Цвет: черный.
Доступные дополнительные цветовые решения: красный - арт 089333312; серый - арт 089333316. Примечание: Оптимальная адгезия достигается на чистых и сухих поверхностей. Старые уплотнительные материалы необходимо удалить полностью от уплотнительной поверхности.
Коэффициент потерь 0,002
Теплопроводность λ 0,2 Дж/(м*с*К)
Коэффициент теплового расширения 0.0002 1/K
Коэффициент потерь, условия 1 МГц, ASTM D-150
Диэлектрическая проницаемость, условия 1 МГц, ASTM D-150
Плотность 1,25 г/см³
Удельное проходное сопротивление 1000000000000000 Ом/см
Электрическая прочность на пробой 16 кВ/мм
Прочность на растяжение, мин. 2,2 Н/мм²
Диэлектрическая проницаемость 2.8
Содержание 200 мл
Полное затвердевание, условия 23 °C и 50% относительная влажность
Скорость полного затвердевания 3 мм/д
Твердость по Шору A 30
Термостойкость, кратковременная, макс. 300 °C
Время образования поверхностной пленки, мин. 5 мин
Удлинение при разрыве, макс./условия 550% / в соответствии с DIN 53504
Термостойкость, мин./макс. -60 ­ 260 °C
Электрическая прочность, условия в соответствии с ASTM D-149
Теплопроводность λ, условия В соответствии с ASTM D-2214/70
Специальное проходное сопротивление, условия в соответствии с ASTM D-257
Прочность на растяжение, условия в соответствии с ASTM D-412
Коэффициент теплового расширения, условия В соответствии с ASTM EB-31
Диапазон применения Водяные насосы, Масляные насосы, Передняя крышка, Крышки подшипника распредвала, Корпус термостата, Масляный поддон, Крышка редуктора, Крыша со сдвигаемой панелью, Двери
Время образования поверхностной пленки, условия при 23 °C и отн. влажн. воздуха 50%
Химический состав Силикон нейтрального отверждения, на оксимной основе
Запах/аромат Характерный
Цвет Черный
Инструкции Оптимальная адгезия на сухих, чистых и незапыленных поверхностях. Старый герметик должен быть удален полностью с поверхности.
Вова 06.01.2023

Не одну крышку паковал, ложиться очень мягко, и за результат можно не переживать, уже третий год берем

Администратор

Дякуємо за відгук.

Діма 11.01.2024

Беру для сервісу, жодного разу не протікав, рекомендую

Артур 15.12.2023

Приобрел одну штуку на проверку, отличное качество за свои деньги. Буду брать еще

Сашко 19.01.2024

Для автосервісу використовую тільки цей продукт, дуже надійний та високоякісний герметик!

Юрчик 27.01.2024

Дуже економний у використанні, чудово та легко наноситься. рекомендую!

Стас 15.02.2024

Использую этот силикон уже несколько месяцев для различных работ: герметизация швов, ремонт сантехники, замена прокладок. Он отлично справляется со всеми задачами. Силикон хорошо прилипает к разным поверхностям, быстро сохнет и не теряет своих свойств со временем. Рекомендую!

Показано с 1 по 6 с 10 (2 страниц)

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Высококачественный герметик для использования в промышленности и для автосервиса. Исключительная стойкость к моторных и трансмиссионным маслам, хладагентам и антифризу.
Может использоваться в критических областях, в которых уплотнение контактирует с различными агрессивными жидкостями. Не вызывает коррозии, поэтому не оказывает негативного влияния на электронные компоненты и лямбда-зонды. Легко дозировать без использования вспомогательных средств.
Продукт равномерно наносится за один проход, образуя уровне бортики. Экономический в применении.
Герметик в баллончике со сжатым воздухом.
  • Полное содержимое, без остатков.
  • Не засыхает в дозаторе.
Устойчивый к высоким температурам.
Термостойкость: -60 ° C до + 260 ° C. Временно: +300 ° C Изготовлено в соответствии с немецким стандартом качества.
Соответствует требованиям ведущих автопроизводителей. Цвет: черный.
Доступные дополнительные цветовые решения: красный - арт 089333312; серый - арт 089333316. Примечание: Оптимальная адгезия достигается на чистых и сухих поверхностей. Старые уплотнительные материалы необходимо удалить полностью от уплотнительной поверхности.
Характеристики arrow_down
Коэффициент потерь 0,002
Теплопроводность λ 0,2 Дж/(м*с*К)
Коэффициент теплового расширения 0.0002 1/K
Коэффициент потерь, условия 1 МГц, ASTM D-150
Диэлектрическая проницаемость, условия 1 МГц, ASTM D-150
Плотность 1,25 г/см³
Удельное проходное сопротивление 1000000000000000 Ом/см
Электрическая прочность на пробой 16 кВ/мм
Прочность на растяжение, мин. 2,2 Н/мм²
Диэлектрическая проницаемость 2.8
Содержание 200 мл
Полное затвердевание, условия 23 °C и 50% относительная влажность
Скорость полного затвердевания 3 мм/д
Твердость по Шору A 30
Термостойкость, кратковременная, макс. 300 °C
Время образования поверхностной пленки, мин. 5 мин
Удлинение при разрыве, макс./условия 550% / в соответствии с DIN 53504
Термостойкость, мин./макс. -60 ­ 260 °C
Электрическая прочность, условия в соответствии с ASTM D-149
Теплопроводность λ, условия В соответствии с ASTM D-2214/70
Специальное проходное сопротивление, условия в соответствии с ASTM D-257
Прочность на растяжение, условия в соответствии с ASTM D-412
Коэффициент теплового расширения, условия В соответствии с ASTM EB-31
Диапазон применения Водяные насосы, Масляные насосы, Передняя крышка, Крышки подшипника распредвала, Корпус термостата, Масляный поддон, Крышка редуктора, Крыша со сдвигаемой панелью, Двери
Время образования поверхностной пленки, условия при 23 °C и отн. влажн. воздуха 50%
Химический состав Силикон нейтрального отверждения, на оксимной основе
Запах/аромат Характерный
Цвет Черный
Применение arrow_down
Инструкции Оптимальная адгезия на сухих, чистых и незапыленных поверхностях. Старый герметик должен быть удален полностью с поверхности.
Отзывов (10) arrow_down
Вова 06.01.2023

Не одну крышку паковал, ложиться очень мягко, и за результат можно не переживать, уже третий год берем

Администратор

Дякуємо за відгук.

Діма 11.01.2024

Беру для сервісу, жодного разу не протікав, рекомендую

Артур 15.12.2023

Приобрел одну штуку на проверку, отличное качество за свои деньги. Буду брать еще

Сашко 19.01.2024

Для автосервісу використовую тільки цей продукт, дуже надійний та високоякісний герметик!

Юрчик 27.01.2024

Дуже економний у використанні, чудово та легко наноситься. рекомендую!

Стас 15.02.2024

Использую этот силикон уже несколько месяцев для различных работ: герметизация швов, ремонт сантехники, замена прокладок. Он отлично справляется со всеми задачами. Силикон хорошо прилипает к разным поверхностям, быстро сохнет и не теряет своих свойств со временем. Рекомендую!

Показано с 1 по 6 с 10 (2 страниц)

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте