Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Смазка HHS 200 (GREASE), 400 ml
Фото - 2 - Смазка HHS 200 (GREASE), 400 ml
Фото - 3 - Смазка HHS 200 (GREASE), 400 ml
Фото - 1 - Смазка HHS 200 (GREASE), 400 ml
Фото - 2 - Смазка HHS 200 (GREASE), 400 ml
Фото - 3 - Смазка HHS 200 (GREASE), 400 ml
Video thumbnail for Смазка HHS 200 (GREASE), 400 ml

Смазка HHS 200 (GREASE), 400 ml (08931067)

16 отзывов Написать отзыв
Смазка консистентная HHS 200 Grease отличная защита от воды и грязи, спрей, 400 мл
Номер товара 08931067
В наличии
Цена:
465 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Высококачественная белая долговечная смазка из ПТФЭ для смазки шарниров, петель, дверей, багажника, капота. Удаляет скрип раз и навсегда! Долговечная.
  • Отличные герметизирующие свойства от влаги и грязи. Это обеспечивает оптимальную стойкость к окислению и увеличивает интервалы между смазками.
  • Отличная защита от коррозии.
Отличная совместимость с материалами.
  • Отличная совместимость с пластиком.
  • Нейтральное поведение на окрашенных поверхностях.
Содержит твердую смазку PTFE.
  • После того, как пленка смазки израсходована, роль смазки берет на себя ПТФЭ (свойство аварийной работы).
  • Хорошая термостойкость.
Имеет особую белую пигментацию.
Оптимальная идентификация точек смазки во время технического обслуживания и сервисных работ. Устойчив к брызгам и соленой воде, слабым кислотам и щелочам. Не содержит силикона, кислоты, смол и AOX.
Плотность 0,78 г/см³
Температурный диапазон применения, макс. 130 °C
Температурный диапазон применения, мин. -15 °C
Температура воспламенения, мин. 200 °C
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Вес содержимого 246 г
Содержание 400 мл
Устойчивость к воздействию Вода, соленая вода, слабые щелочи, слабые кислоты
Цвет Бриллиантово-белый
Базовое масло Минеральное масло
Химический состав Минеральное масло
Не содержит силикона Да
Не содержит AOX Да
Не содержит кислоты Да
Не содержит смолы Да
Запах/аромат Характерный
Совместимость материалов Сталь, Цветные тяжелые металлы, Нержавеющая сталь, EPDM, FKM, NBR
Область применения
Подходит для применения в ходе технического обслуживания, смазки, например для смазывания петель, соединений, направляющих, активно применяется на сервисных станциях, СТО, где согласно регламенту такую смазку применяют для шарниров и петель (Дверей) автомобиля, с сигнальным белым цветом. Инструкция
Перед использованием встряхните. Перед нанесением тщательно очистите смазочную точку. Распылите на очищенную поверхность.
Микола 29.09.2022

Купував для авто, сказали краще для дверей немає, бо постійно був скрип, але цей засіб реально прибирає звуки

Администратор

Дякуємо за відгук

Саша 31.10.2022

Штука хорошая, но цена????, раньше можно было покупать

Арсен 14.01.2024

Півроку рипіли петлі багажника, так рипів що з розуму зводив, вирішив порадувати себе і спробувати цей засіб. Ні секунди не пошкодував, одразу після нанесення зник цей жахливий скрип, Дякую!

Марат 19.01.2024

Очень порадовал этот продукт, качество полностью оправдано ценой. Обязательно буду покупать еще!

Євгеній 01.01.2024

Скрипіли ліві водійські двері, після застосування характерний звук зник. На всякий випадок наніс засіб на інші двері)

Ілля 06.01.2024

Чудовий засіб, рекомендую. Допоміг зі скрипом

Показано с 1 по 6 с 16 (3 страниц)

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Смазка HHS 200 (GREASE), 400 ml - відео
Описание arrow_down
Высококачественная белая долговечная смазка из ПТФЭ для смазки шарниров, петель, дверей, багажника, капота. Удаляет скрип раз и навсегда! Долговечная.
  • Отличные герметизирующие свойства от влаги и грязи. Это обеспечивает оптимальную стойкость к окислению и увеличивает интервалы между смазками.
  • Отличная защита от коррозии.
Отличная совместимость с материалами.
  • Отличная совместимость с пластиком.
  • Нейтральное поведение на окрашенных поверхностях.
Содержит твердую смазку PTFE.
  • После того, как пленка смазки израсходована, роль смазки берет на себя ПТФЭ (свойство аварийной работы).
  • Хорошая термостойкость.
Имеет особую белую пигментацию.
Оптимальная идентификация точек смазки во время технического обслуживания и сервисных работ. Устойчив к брызгам и соленой воде, слабым кислотам и щелочам. Не содержит силикона, кислоты, смол и AOX.
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Плотность 0,78 г/см³
Температурный диапазон применения, макс. 130 °C
Температурный диапазон применения, мин. -15 °C
Температура воспламенения, мин. 200 °C
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Вес содержимого 246 г
Содержание 400 мл
Устойчивость к воздействию Вода, соленая вода, слабые щелочи, слабые кислоты
Цвет Бриллиантово-белый
Базовое масло Минеральное масло
Химический состав Минеральное масло
Не содержит силикона Да
Не содержит AOX Да
Не содержит кислоты Да
Не содержит смолы Да
Запах/аромат Характерный
Совместимость материалов Сталь, Цветные тяжелые металлы, Нержавеющая сталь, EPDM, FKM, NBR
Применение arrow_down
Область применения
Подходит для применения в ходе технического обслуживания, смазки, например для смазывания петель, соединений, направляющих, активно применяется на сервисных станциях, СТО, где согласно регламенту такую смазку применяют для шарниров и петель (Дверей) автомобиля, с сигнальным белым цветом. Инструкция
Перед использованием встряхните. Перед нанесением тщательно очистите смазочную точку. Распылите на очищенную поверхность.
Отзывов (16) arrow_down
Микола 29.09.2022

Купував для авто, сказали краще для дверей немає, бо постійно був скрип, але цей засіб реально прибирає звуки

Администратор

Дякуємо за відгук

Саша 31.10.2022

Штука хорошая, но цена????, раньше можно было покупать

Арсен 14.01.2024

Півроку рипіли петлі багажника, так рипів що з розуму зводив, вирішив порадувати себе і спробувати цей засіб. Ні секунди не пошкодував, одразу після нанесення зник цей жахливий скрип, Дякую!

Марат 19.01.2024

Очень порадовал этот продукт, качество полностью оправдано ценой. Обязательно буду покупать еще!

Євгеній 01.01.2024

Скрипіли ліві водійські двері, після застосування характерний звук зник. На всякий випадок наніс засіб на інші двері)

Ілля 06.01.2024

Чудовий засіб, рекомендую. Допоміг зі скрипом

Показано с 1 по 6 с 16 (3 страниц)

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
31.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
84 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ