Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Зубило SDSMAX, L300, W50 mm
Фото - 1 - Зубило SDSMAX, L300, W50 mm

Зубило SDSMAX, L300, W50 mm (5523913350)

Зубило SDSMAX-L300-W50MM REDSTRIPE -арт. 5523913350
Номер товару 5523913350
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Найкраще рішення для розбиття широких ділянок поверхні. Високоефективне для зняття штукатурки, руйнування ґрунту/бітуму та видалення стяжки Хвостовик SDS-Max Ефективна конструкція Знімає більше матеріалу за менший час і забезпечує високу продуктивність протягом усього терміну служби інструмента. Відмінний клиновий ефект Економія часу завдяки меншим зусиллям на робочому кінці. Посилений вал Більш стійкий → менша небезпека поломки
Довжина 300 мм
Ширина 50 мм
Тримач інструменту Підходить для SDS-max

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Найкраще рішення для розбиття широких ділянок поверхні. Високоефективне для зняття штукатурки, руйнування ґрунту/бітуму та видалення стяжки Хвостовик SDS-Max Ефективна конструкція Знімає більше матеріалу за менший час і забезпечує високу продуктивність протягом усього терміну служби інструмента. Відмінний клиновий ефект Економія часу завдяки меншим зусиллям на робочому кінці. Посилений вал Більш стійкий → менша небезпека поломки
Характеристики arrow_down
Довжина 300 мм
Ширина 50 мм
Тримач інструменту Підходить для SDS-max
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!