Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Знімач з переставними 3 лапами 250 мм WURTH
Фото - 1 - Знімач з переставними 3 лапами 250 мм WURTH
Фото - 2 - Знімач з переставними 3 лапами 250 мм WURTH
Фото - 3 - Знімач з переставними 3 лапами 250 мм WURTH
Фото - 1 - Знімач з переставними 3 лапами 250 мм WURTH
Фото - 2 - Знімач з переставними 3 лапами 250 мм WURTH
Фото - 3 - Знімач з переставними 3 лапами 250 мм WURTH

Знімач з переставними 3 лапами 250 мм WURTH (0714523252)

Регульований Трьохлапий знімач 250 мм знімачі-AUS-3ARMIG-SPNW250MM
Номер товару 0714523252
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Знімач з переставними захватами призначений для зняття шарикопідшипників, дисків, коліс тощо. з валів чи осей. Захоплення з двома отворами для регулювання глибини захвату.

  • Перевстановлюється на різну глибину захвату - Підходить для зняття дисків або коліс, встановлених на довгих валах
  • Чим більша сила затягування, тим сильніше кінці лап знімання захоплюють заготівлю - Гарантує надійний процес зняття
  • Траверси та лапи штамповані
  • Гвинт нітроцементований
  • Механічно оброблені кінці гаків надійно утримують деталь, що виймається
Витягувана вага, макс. (T max) 12 т
Довжина гачка захвату (E) 18 мм
Довжина шпинделя 250 мм
Ширина захоплення (A) 250 мм
Глибина захвату (B) 260 мм
Кількість захватів 3 шт.
Товщина гачка захвату (F) 3,5 мм
Ширина гачка (D) 32 мм
Розміри різьби G 1/2 дюйма

Технічні дані:

  • A - 250 мм
  • B - 260 мм
  • Грізьблення гвинта - G 5/8"
  • Довжина гвинта - 250 мм
  • D - 32 мм
  • E - 18 мм
  • F - 3.5 мм
  • Максимальне зусилля – 3 т

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Знімач з переставними захватами призначений для зняття шарикопідшипників, дисків, коліс тощо. з валів чи осей. Захоплення з двома отворами для регулювання глибини захвату.

  • Перевстановлюється на різну глибину захвату - Підходить для зняття дисків або коліс, встановлених на довгих валах
  • Чим більша сила затягування, тим сильніше кінці лап знімання захоплюють заготівлю - Гарантує надійний процес зняття
  • Траверси та лапи штамповані
  • Гвинт нітроцементований
  • Механічно оброблені кінці гаків надійно утримують деталь, що виймається
Характеристики arrow_down
Витягувана вага, макс. (T max) 12 т
Довжина гачка захвату (E) 18 мм
Довжина шпинделя 250 мм
Ширина захоплення (A) 250 мм
Глибина захвату (B) 260 мм
Кількість захватів 3 шт.
Товщина гачка захвату (F) 3,5 мм
Ширина гачка (D) 32 мм
Розміри різьби G 1/2 дюйма
Застосування arrow_down

Технічні дані:

  • A - 250 мм
  • B - 260 мм
  • Грізьблення гвинта - G 5/8"
  • Довжина гвинта - 250 мм
  • D - 32 мм
  • E - 18 мм
  • F - 3.5 мм
  • Максимальне зусилля – 3 т
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт