Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Знімач з переставними 3 лапами 130 мм WURTH
Фото - 1 - Знімач з переставними 3 лапами 130 мм WURTH
Фото - 1 - Знімач з переставними 3 лапами 130 мм WURTH

Знімач з переставними 3 лапами 130 мм WURTH (0714523132)

Регульований Трьохлапий знімач знімачі-AUS-3ARMIG-SPNW130MM
Номер товару 0714523132
В наявності
Залишилось 4 од.
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Знімач із переставними захватами призначений для зняття шарикопідшипників, дисків, коліс тощо. з валів чи осей. Захоплення з двома отворами для регулювання глибини захвату.

  • Перевстановлюється на різну глибину захвату - Підходить для зняття дисків або коліс, встановлених на довгих валах
  • Чим більша сила затягування, тим сильніше кінці лап знімання захоплюють заготівлю - Гарантує надійний процес зняття
  • Траверси та лапи штамповані
  • Гвинт нітроцементований
  • Механічно оброблені кінці гаків надійно утримують деталь, що виймається
Довжина гачка захвату (E) 11 мм
Ширина захоплення (A) 130 мм
Глибина захвату (B) 140 мм
Довжина шпинделя 140 мм
Ширина гачка (D) 18 мм
Товщина гачка захвату (F) 2 мм
Витягувана вага, макс. (T max) 3 т
Кількість захватів 3 шт.
Розміри різьби M14 x 1,5

Технічні дані:

  • Ширина захвату (A): 130 мм
  • Глибина захвату (B): 140 мм
  • Довжина шпинделя: 140 мм
  • Кількість захватів: 3 шт.
  • Довжина гачка захвату (E): 11 мм
  • Товщина гачка захвату (F): 2 мм
  • Ширина гачка (D): 18 мм
  • Розміри різьблення: M14 x 1.5
  • Вага, що витягується, макс. (t max): 3 т

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Знімач із переставними захватами призначений для зняття шарикопідшипників, дисків, коліс тощо. з валів чи осей. Захоплення з двома отворами для регулювання глибини захвату.

  • Перевстановлюється на різну глибину захвату - Підходить для зняття дисків або коліс, встановлених на довгих валах
  • Чим більша сила затягування, тим сильніше кінці лап знімання захоплюють заготівлю - Гарантує надійний процес зняття
  • Траверси та лапи штамповані
  • Гвинт нітроцементований
  • Механічно оброблені кінці гаків надійно утримують деталь, що виймається
Характеристики arrow_down
Довжина гачка захвату (E) 11 мм
Ширина захоплення (A) 130 мм
Глибина захвату (B) 140 мм
Довжина шпинделя 140 мм
Ширина гачка (D) 18 мм
Товщина гачка захвату (F) 2 мм
Витягувана вага, макс. (T max) 3 т
Кількість захватів 3 шт.
Розміри різьби M14 x 1,5
Застосування arrow_down

Технічні дані:

  • Ширина захвату (A): 130 мм
  • Глибина захвату (B): 140 мм
  • Довжина шпинделя: 140 мм
  • Кількість захватів: 3 шт.
  • Довжина гачка захвату (E): 11 мм
  • Товщина гачка захвату (F): 2 мм
  • Ширина гачка (D): 18 мм
  • Розміри різьблення: M14 x 1.5
  • Вага, що витягується, макс. (t max): 3 т
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт