Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

З'єднувач з термозбіжною ізоляцією та припоєм
Фото - 1 - З'єднувач з термозбіжною ізоляцією та припоєм
Фото - 1 - З'єднувач з термозбіжною ізоляцією та припоєм

З'єднувач з термозбіжною ізоляцією та припоєм (05558101)

З'єднувач з термозбіжною ізоляцією та припоєм, червоний, (0,5-1,5SMM) -арт. 05558101
Номер товару 05558101
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Double-walled 3M heat-shrink tubing for increased mechanical resistance and disruptive strength. Individual strands can not penetrate through the heat-shrink tubing.
Перетин дроту, мін./макс. 0,5-1,5 мм²
Електрична міцність на пробій 36 кВ/мм
Довжина 40,8 мм
Температура усадки, мін. 500 °C
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -55 ­ 110 °C
Ступінь захисту IP IP 67
Колір Червоний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Double-walled 3M heat-shrink tubing for increased mechanical resistance and disruptive strength. Individual strands can not penetrate through the heat-shrink tubing.
Характеристики arrow_down
Перетин дроту, мін./макс. 0,5-1,5 мм²
Електрична міцність на пробій 36 кВ/мм
Довжина 40,8 мм
Температура усадки, мін. 500 °C
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -55 ­ 110 °C
Ступінь захисту IP IP 67
Колір Червоний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
36 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності