Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Жилет сигнальний ISO20471, оранжевий, розмір XL
Фото - 1 - Жилет сигнальний ISO20471, оранжевий, розмір XL
Фото - 1 - Жилет сигнальний ISO20471, оранжевий, розмір XL

Жилет сигнальний ISO20471, оранжевий, розмір XL (0899078)

Жилет сигнальний зі світлоповертальними смугами та застібкою-липучкою, ISO20471, оранжевий, розмір XL -арт. 0899078
Номер товару 0899078
В наявності
Ціна:
169.73 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Сигнальний жилет із застібкою-липучкою

Легкий сигнальний жилет для підвищення видимості працівника в умовах недостатнього освітлення та в зонах руху транспорту. Підходить для використання під час дорожніх робіт, будівництва, обстеження територій, а також у логістичних і транспортних службах.

Покращена видимість

Дві світловідбивні стрічки шириною 5 см по всьому периметру жилета підвищують помітність користувача вдень, у сутінках і за освітлення фарами транспортних засобів.

Комфортне використання

Виготовлений зі 100% поліестеру. Легкий матеріал не обмежує рухів і зручний для носіння поверх робочого одягу.

Швидке надягання

Застібка-липучка дає змогу швидко одягати та знімати жилет під час роботи.

Відповідність вимогам безпеки

Жилет відповідає стандарту ISO 20471:2013 та належить до 2 класу сигнального одягу.

Застосування

Підходить для дорожнього та залізничного транспорту, робіт у небезпечних зонах, будівництва, дорожнього будівництва та геодезичних робіт.

Примітка

Рекомендується мати в автомобілях, вантажних автомобілях, тракторах, причепах та автобусах.

Матеріал 100% поліестер
Вага одиниці поверхні тканини на м² 120 г
Клас експлуатаційних характеристик 2
ISO 20471:2013
Розмір XL
Тип продукту Жилет
Можливість нанесення логотипу Ні
Колір Помаранчевий
Призначення Сигнальний спецодяг
Область застосування
Автомобільний та залізничний транспорт, небезпечні зони, будівельна галузь, дорожнє будівництво та геодезія

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Сигнальний жилет із застібкою-липучкою

Легкий сигнальний жилет для підвищення видимості працівника в умовах недостатнього освітлення та в зонах руху транспорту. Підходить для використання під час дорожніх робіт, будівництва, обстеження територій, а також у логістичних і транспортних службах.

Покращена видимість

Дві світловідбивні стрічки шириною 5 см по всьому периметру жилета підвищують помітність користувача вдень, у сутінках і за освітлення фарами транспортних засобів.

Комфортне використання

Виготовлений зі 100% поліестеру. Легкий матеріал не обмежує рухів і зручний для носіння поверх робочого одягу.

Швидке надягання

Застібка-липучка дає змогу швидко одягати та знімати жилет під час роботи.

Відповідність вимогам безпеки

Жилет відповідає стандарту ISO 20471:2013 та належить до 2 класу сигнального одягу.

Застосування

Підходить для дорожнього та залізничного транспорту, робіт у небезпечних зонах, будівництва, дорожнього будівництва та геодезичних робіт.

Примітка

Рекомендується мати в автомобілях, вантажних автомобілях, тракторах, причепах та автобусах.

Характеристики arrow_down
Матеріал 100% поліестер
Вага одиниці поверхні тканини на м² 120 г
Клас експлуатаційних характеристик 2
ISO 20471:2013
Розмір XL
Тип продукту Жилет
Можливість нанесення логотипу Ні
Колір Помаранчевий
Призначення Сигнальний спецодяг
Застосування arrow_down
Область застосування
Автомобільний та залізничний транспорт, небезпечні зони, будівельна галузь, дорожнє будівництво та геодезія
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт