Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Жилет робочий CETUS, білий, розмір 4XL
Фото - 1 - Жилет робочий CETUS, білий, розмір 4XL
Знижка -30 %
Фото - 2 - Жилет робочий CETUS, білий, розмір 4XL
Знижка -30 %
Фото - 1 - Жилет робочий CETUS, білий, розмір 4XL
Фото - 2 - Жилет робочий CETUS, білий, розмір 4XL

Жилет робочий CETUS, білий, розмір 4XL (M402151006)

Жилет робочий CETUS, білий, розмір 4XL, MODYF -арт. M402151006
Номер товару M402151006
В наявності
Ціна:
984 грн/шт
-30 %
688.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зручний жилет поєднує в собі комфорт бавовни з міцністю поліестеру.
  • Стійкий до пошкоджень матеріал, ґудзики й блискавки виготовлені зі спеціального пластику, невидимого для металодетектора
  • 2 бокові кишені на блискавках, 2 нагрудні кишені, внутрішня кишеня
  • Світловідбивальні вставки
  • Регульований низ
  • Іменний ярлик для персональних даних співробітника
  • Придатний для промислового прання, сертифікат STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 245 г
Розмір 4XL
Можна мити при 60 °C
Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
Колір Білий, Антрацит
Тип продукту Жилет
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, за низької температури, Прати за средньої температури, Професійна суха чистка, стандартный процес
Можливість нанесення логотипу Ні
Призначення Робоча

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Зручний жилет поєднує в собі комфорт бавовни з міцністю поліестеру.
  • Стійкий до пошкоджень матеріал, ґудзики й блискавки виготовлені зі спеціального пластику, невидимого для металодетектора
  • 2 бокові кишені на блискавках, 2 нагрудні кишені, внутрішня кишеня
  • Світловідбивальні вставки
  • Регульований низ
  • Іменний ярлик для персональних даних співробітника
  • Придатний для промислового прання, сертифікат STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 245 г
Розмір 4XL
Можна мити при 60 °C
Матеріал 65% поліестер, 35% бавовна
Колір Білий, Антрацит
Тип продукту Жилет
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушіння в барабані, що обертається, за низької температури, Прати за средньої температури, Професійна суха чистка, стандартный процес
Можливість нанесення логотипу Ні
Призначення Робоча
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
8512.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2100 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2940 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2869 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1905.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -45 %
2880 грн/шт
1584 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
516 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити