Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Жилет охолоджувальний світловідбивний, оранжевий, розмір 3XL
Фото - 1 - Жилет охолоджувальний світловідбивний, оранжевий, розмір 3XL
Фото - 2 - Жилет охолоджувальний світловідбивний, оранжевий, розмір 3XL
Фото - 1 - Жилет охолоджувальний світловідбивний, оранжевий, розмір 3XL
Фото - 2 - Жилет охолоджувальний світловідбивний, оранжевий, розмір 3XL

Жилет охолоджувальний світловідбивний, оранжевий, розмір 3XL (M409562005)

Жилет охолоджувальний світловідбивний, EN 20471, оранжевий, розмір 3XL, MODYF -арт. M409562005
Номер товару M409562005
В наявності
Ціна:
3420 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Цей жилет забезпечує не лише охолоджувальний ефект, але й високу видимість завдяки яскравому жовтому або оранжевому кольору
Виготовлений відповідно до стандартів EN 20471, він ідеально підходить для роботи на відкритому повітрі та в умовах низької видимості. Жилет забезпечує комфорт та безпеку під час роботи в спекотну погоду

Основні характеристики:
  • Матеріал: Поліестер, який швидко сохне та зберігає прохолоду
  • Розмір: S-3XL
  • Колір: Яскравий жовтий, що забезпечує високу видимість
Особливості:
  • Антибактеріальний і придатний для прання в пральній машині
  • Простий у використанні та повторному застосуванні
  • Легкий, нетоксичний і міцний
  • Забезпечує охолодження до 15°C / 59°F нижче температури навколишнього середовища
  • Забезпечує комфортне охолодження до 8 годин
  • Відповідає стандартам EN 20471
Як працює технологія Inuteq H2O®?
Жилет занурюється у воду максимум на 2 хвилини, а надлишок води ретельно віджимається
Випаровування води створює ефект охолодження
Матеріал 100% поліестер
Вага виробу (1 шт.) 380 г
Розмір 3XL
Можна мити при 40 °C
Тип продукту Жилет
Колір Помаранчевий
Призначення Робоча
Стандарт EN EN ISO 20471
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити у пральній машині, Не прасувати, Не піддавати хімчистці
Цей жилет підходить для будівельників, дорожніх робітників, працівників складів та інших професіоналів, які потребують високого рівня безпеки і комфорту під час роботи.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Цей жилет забезпечує не лише охолоджувальний ефект, але й високу видимість завдяки яскравому жовтому або оранжевому кольору
Виготовлений відповідно до стандартів EN 20471, він ідеально підходить для роботи на відкритому повітрі та в умовах низької видимості. Жилет забезпечує комфорт та безпеку під час роботи в спекотну погоду

Основні характеристики:
  • Матеріал: Поліестер, який швидко сохне та зберігає прохолоду
  • Розмір: S-3XL
  • Колір: Яскравий жовтий, що забезпечує високу видимість
Особливості:
  • Антибактеріальний і придатний для прання в пральній машині
  • Простий у використанні та повторному застосуванні
  • Легкий, нетоксичний і міцний
  • Забезпечує охолодження до 15°C / 59°F нижче температури навколишнього середовища
  • Забезпечує комфортне охолодження до 8 годин
  • Відповідає стандартам EN 20471
Як працює технологія Inuteq H2O®?
Жилет занурюється у воду максимум на 2 хвилини, а надлишок води ретельно віджимається
Випаровування води створює ефект охолодження
Характеристики arrow_down
Матеріал 100% поліестер
Вага виробу (1 шт.) 380 г
Розмір 3XL
Можна мити при 40 °C
Тип продукту Жилет
Колір Помаранчевий
Призначення Робоча
Стандарт EN EN ISO 20471
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити у пральній машині, Не прасувати, Не піддавати хімчистці
Застосування arrow_down
Цей жилет підходить для будівельників, дорожніх робітників, працівників складів та інших професіоналів, які потребують високого рівня безпеки і комфорту під час роботи.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт