Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Жилет NEW CRAFT, сірий, розмір 4XL
Фото - 1 - Жилет NEW CRAFT, сірий, розмір 4XL
Фото - 2 - Жилет NEW CRAFT, сірий, розмір 4XL
Фото - 1 - Жилет NEW CRAFT, сірий, розмір 4XL
Фото - 2 - Жилет NEW CRAFT, сірий, розмір 4XL

Жилет NEW CRAFT, сірий, розмір 4XL (M442041006)

Жилет NEW CRAFT, сірий, розмір 4XL, MODYF -арт. M442041006
Номер товару M442041006
Немає в наявності
Ціна:
2940 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ідеальний для низьких температур! Цей інноваційний, теплий і зручний стьобаний жилет дуже універсальний, функціональний і притягує погляд.

  • Теплий стьобаний жилет, високий комір
  • 2 передніх кишені, нагрудна і внутрішня кишені – всі кишені закриваються
  • Прихована блискавка спереду, захист підборіддя
  • По низу – шнурок зі стопорами

Таблиця розмірів

Матеріал 100% поліестер
Наповнення 100% поліестер
Можна мити при 30 °C
Вага матеріалу покриття на м² 310 г
Розмір 4XL
Вага одиниці поверхні тканини на м² 65 г
Тип продукту Жилет
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Можливість нанесення логотипу Ні
Колір Сірий
Призначення Утеплена

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ідеальний для низьких температур! Цей інноваційний, теплий і зручний стьобаний жилет дуже універсальний, функціональний і притягує погляд.

  • Теплий стьобаний жилет, високий комір
  • 2 передніх кишені, нагрудна і внутрішня кишені – всі кишені закриваються
  • Прихована блискавка спереду, захист підборіддя
  • По низу – шнурок зі стопорами

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Матеріал 100% поліестер
Наповнення 100% поліестер
Можна мити при 30 °C
Вага матеріалу покриття на м² 310 г
Розмір 4XL
Вага одиниці поверхні тканини на м² 65 г
Тип продукту Жилет
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
Можливість нанесення логотипу Ні
Колір Сірий
Призначення Утеплена
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
8512.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2880 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
4681.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1030.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6000 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
2940 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити