Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - зажимная оправлення
Фото - 2 - зажимная оправлення
Фото - 1 - зажимная оправлення
Фото - 2 - зажимная оправлення

зажимная оправлення (058511501)

Зажимная оправлення ВЛАСНИК-КОЛА-ШЛІФ.-НЕЙЛОН.-8MM
Номер товару 058511501
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для 1 або 2-х нейлонових флісових шліфувальних дисків
Довжина 70 мм
Діаметр хвостовика 8 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для 1 або 2-х нейлонових флісових шліфувальних дисків
Характеристики arrow_down
Довжина 70 мм
Діаметр хвостовика 8 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
59.64 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 50 шт
Немає в наявності